田んぼの地下水くみ上げに使うおすすめ商品

田んぼの地下水くみ上げに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「水中ポンプ」「ポンプ」「点滴」などの商品を紹介します。

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ
販売価格(税別)2,0982,308税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ電ドルポンプ ミニ 六角軸1台
レビュー:279件のレビュー 平均満足度4.14(279)
【特長】電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
【用途】水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
【揚水量(L/min)】1600【ホース口径(Φmm)】ホースバンド2個【最適使用回転数(min-1[r.p.m])】電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。【使用方法】プラスチック【シャフト径(Φmm)】100×55×80【寸法(mm)】6.35(六角軸)【付属品】12【全揚程(m)】15【材質】10~12【使用水温(℃)】5~50
お客様の声
用途: 地下水のくみ上げに使用満足度: 5手軽で巣が、揚水量がやや不足
ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所
販売価格(税別)16,98018,678税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所ファミリーポンプ1台
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.30(54)
【特長】異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
【用途】工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
【残水位(mm)】ホースカップリングナット×1
竹の子(15mm用)×1
竹の子(25mm用)×1
パッキン×1
ホースバンド(15mm用)×1
ホースバンド(25mm用)×1
※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
【運転可能最低水位(mm)】3.5【付属品】単相【電源コード(m)】0~40【流体温度(℃)】20【相数】40
お客様の声
用途: 井戸水汲み上げ満足度: 2水量が、少し弱すぎる
Fine イルリガートル PE製 TGK(東京硝子器械)
販売価格(税別)1,2871,416税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TGK(東京硝子器械)Fine イルリガートル PE製1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.24(17)
【特長】PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
【材質】PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
お客様の声
用途: 田んぼの代掻き満足度: 5代掻きの時に除草剤をトラクターから滴下させるのに使用しました。運転しながらですが残量の確認が容易に出来て散布量の確認がしやすいです。みなさんも使用してみて下さい。
ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルター
販売価格(税別)849934税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
日本フイルターろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ1本
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.61(18)
【特長】広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
【用途】工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。
【最高使用圧力(MPa)】30【外径(Φmm)】61【最高使用温度(℃)】ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)【材質】0.5【内径(Φmm)】80
お客様の声
用途: 井戸水の満足度: 5最初に井戸水を通したら茶色になりこんなに濁っているとは思わなかった、これだけとればよいと思います
単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ 工進
販売価格(税別)39,98043,978税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ1台
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。
【用途】レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送に
お客様の声
用途: 田んぼの地下水くみ上げ満足度: 4以前使っていた同機種の置き換えで、特に問題なく取り付けられて
使用上も問題はなかった。
水中汚水ポンプ 京セラ(旧RYOBI電動工具)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
京セラ(旧RYOBI電動工具)水中汚水ポンプ
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.33(18)
【特長】軽くて、パワフル。サビに強い樹脂ボディ。長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付。
【用途】土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに。
【機能】5.0【コード長さ(m)】汚水用
お客様の声
用途: 水田の水足し満足度: 5以前は川にポンプを降ろすのが重たく怖かったですがこの商品は軽くてだいぶ楽になりました。
けずっ太郎 アルミハンドル ドウカン
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ドウカンけずっ太郎 アルミハンドル1本
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.48(31)
【特長】木柄より約25%軽量化できました。
雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。
屋外に放置しても柄が曲がることがありません。
ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
【柄長さ(mm)】1480【適合替刃】500【全長(mm)】170【刃幅(mm)】1350【質量(g)】DK-800K
お客様の声
用途: 水田の水草取り満足度: 4水草をとるのに使用しました。柄が長く水田での移動量が少なくてすみ、非常に使用しやすかったです。ただ自分で刃を付けているせいか、刃先の減りが思ったより早く、二日一回刃を付けています。

田んぼの地下水くみ上げに使う商品」に関連する商品一覧

井戸水の汲み上げに使う商品

井戸水の汲み上げに使う商品

ファミリーポンプ,フート弁(FTシリーズ)