畑の潅水用配管に使う商品

畑の潅水用配管に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「エルボ」「ホースバンド」「ニップル」などの商品を紹介します。

角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
吉年角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)1個
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.55(33)
【使用流体】可鍛鋳鉄【ねじの種類】ニップル【材質】JIS B2301相当品【規格】120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0【最高使用圧力(MPa)】PTネジ【形状】水、油、蒸気、空気、ガス【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 畑の潅水用配管満足度: 5期待通りでした。使い勝手もよく不良もなく使用できました。
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
吉年エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.25(20)
【形状】可鍛鋳鉄【最高使用圧力(MPa)】エルボ【ねじの種類】120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0【材質】PTネジ【使用流体】水、油、蒸気、空気、ガス
お客様の声
用途: 畑の潅水用配管満足度: 5期待通りでした。使い勝手もよく不良もなく使用できました。
ホースクランプ SUS304+スチール モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウホースクランプ SUS304+スチール
レビュー:87件のレビュー 平均満足度4.39(87)
【材質】0.6【寸法F(mm)】(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):スチール[亜鉛メッキ]
お客様の声
用途: 畑の潅水用配管満足度: 5期待通りでした。使い勝手もよく不良もなく使用できました。
TSバルブソケット セキスイ
販売価格(税別)6066税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
お客様の声
用途: 畑の潅水用配管満足度: 5春の作業に向けての準備段階でまだ使用していません。
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
吉年ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.67(15)
【ねじの種類】可鍛鋳鉄【使用流体】ソケット【RoHS指令(10物質対応)】JIS B2301相当品【最高使用圧力(MPa)】120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0【材質】PTネジ【形状】水、油、蒸気、空気、ガス【規格】対応
お客様の声
用途: 畑の潅水用配管満足度: 5期待通りでした。使い勝手もよく不良もなく使用できました。
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)
販売価格(税別)4,3984,838税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
KITZ(キッツ)400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.78(18)
【材質(ボール)】流路切換用、横形三方二面シート/Lポート【材質(キャップ)】Lポート【材質(ボールシート)】2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)【ボア径】ねじ込み形【使用流体】C3771+Crめっき【ハンドル形状】水、油、ガス【材質(Oリング)】C3771【材質(ボディキャップ)】2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)【材質(ボンネット)】レバー式【クラス】FKM【タイプ】C3771+Crめっき【接続方式】C3531【接続形状】PTFE【材質(ステム)】C3771BE【材質(ジスク)】C3771【最高使用圧力(MPa)】グラスファイバー入PTFE【最高許容圧力(MPa)】400型【バルブ種類】ねじ込み:JIS B0203【材質(パッキン)】スタンダードボア【仕様】ボールバルブ【接続方向】横型3方向
お客様の声
用途: 畑の潅水用配管満足度: 5期待通りでした。使い勝手もよく不良もなく使用できました。
マックスフローSD カクイチ
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
カクイチマックスフローSD1本
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.32(22)
【特長】継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
【用途】一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
【材質】軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル【色】ブルー
お客様の声
用途: 畑の潅水用配管満足度: 5春の作業に向けての準備段階でまだ使用していません。
TSチーズ セキスイ
販売価格(税別)6268税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
お客様の声
用途: 畑の潅水用配管満足度: 5春の作業に向けての準備段階でまだ使用していません。
TS給水栓用エルボ セキスイ
販売価格(税別)8088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: 畑の潅水用配管満足度: 5春の作業に向けての準備段階でまだ使用していません。
TS給水栓用ソケット セキスイ
販売価格(税別)8088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: 畑の潅水用配管満足度: 5春の作業に向けての準備段階でまだ使用していません。

畑の潅水用配管に使う商品」に関連する商品一覧

畑の散水用の商品

畑の散水用の商品

電ドルポンプ ミニ 六角軸,ノズル 散水用