石膏ボードの隙間うめに使うおすすめ商品

石膏ボードの隙間うめに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「パテ」「ヘラ」「パテ研ぎ」などの商品を紹介します。

ハンディフォーム・ピンク フォモ・ジャパン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
フォモ・ジャパンハンディフォーム・ピンク
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.25(4)
【特長】1液性ウレタンフォーム・スタンダード商品のガンタイプです。 隙間充填用です。倒立使用品です。 【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。 【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。 【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。 【再利用可能】液の吐出量が調整できるガンタイプ。専用ガンの調整弁を回すことで吐出量の調整ができ、無駄なく作業を行うことができます。残量があっても、缶にガンを付けたまま保管すれば1か月をメドに再利用が可能です。
【用途】隙間充填
【規格】1液性【危険等級】ライトピンク【色】(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010103、(4VOC基準適合番号)AIA-404138【発泡体積(L)】(最大)40【危険物の性状】【仕様】第四類【危険物の類別】第四石油類【危険物の品名】0.661L【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: ボードの隙間埋め満足度: 1他のメーカーの価格も同じくらいの商品に比べて
発砲しない。え?っと思うほど発砲しない。
二度と買わない。
ねじパテ 石膏ボード用 建築の友
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
建築の友ねじパテ 石膏ボード用1セット(10mL)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) 下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
【用途】ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。 下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。
【色】ホワイト【成分】炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 石膏ボードの穴補修満足度: 5チューブなので、適量を穴に充填できる点が良かった。さらに、手が汚れずに作業が出来た。
スピードファイル(マジック式) 大塚刷毛製造
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大塚刷毛製造スピードファイル(マジック式)1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ
【用途】建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
お客様の声
用途: 石膏ボード段差修正満足度: 5ペーパーの脱着がやり易く又軽量で作業の能率が向上した。
ボンドヘラ ヨトリヤマ(世取山)
販売価格(税別)149164税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヨトリヤマ(世取山)ボンドヘラ1枚
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.71(21)
【刃幅(mm)】ポリプロピレン【材質】150【寸法(mm)】150【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 石膏ボードのパテうめ満足度: 5パテうめするのに購入しました。めったにしない作業ですが、思った以上にうまくできました。使いやすい道具だと思います。
ALCビス プラケース入 ウイング
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ウイングALCビス プラケース入1パック(80本)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。
ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。
ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。
木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。
防錆力に優れたシルバーコート処理。
【用途】ALC下地+木材取付に。
【表面処理】【穴の形状】シルバーコート【材質】十字穴2番
お客様の声
用途: 石膏ボードの張替え満足度: 5石膏ボードの張替え工事で ALCに垂木を止めるのに使用したら
とても早く楽に作業が出来ました。
タイガーパテ 吉野石膏
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
吉野石膏タイガーパテ1袋(4kg)
レビュー:82件のレビュー 平均満足度4.68(82)
【特長】下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
【用途】上下・兼用 クロス用
【RoHS指令(10物質対応)】120【可使時間(分)】クリーム色【危険物の類別】粉末タイプ【仕様】非危険物【色】対応
お客様の声
用途: 石膏ボードの隙間うめ満足度: 5初心者ですが、簡単に塗れました。
やせも少なく、削りやすく、使いやすかったです。
用途: 石膏ボードの隙間用満足度: 5石膏ボード用のパテにはぴったりだと思います。乾燥するとそこそこ硬いです。

石膏ボードの隙間うめに使う商品」に関連する商品一覧

コンクリートの隙間を埋めるときに使う商品

コンクリートの隙間を埋めるときに使う商品

ボンド シリコンコーク (防カビ剤入り),家庭セメント(モルタル配合)