【特長】コードが短くなるとワンプッシュで伸ばせるタップ式のナイロンカッターです。
本体を回転させた状態で底面のボタンを叩くように押さえるだけで、コードの繰り出しが簡単に行なえます。
耐久性抜群のチタニウムナイロンコードが付属しています。
【用途】草刈り作業。
【形状】丸型【適合】チタニウムナイロンコード【アダプタサイズ】【ナイロンコード】丸:2.0~2.6mm、四角:2.0~2.4mm
【ギアケース】8mm・10mm軸【適合排気量(cc)】約310【付属品】凹8mm凸、凹10mm凸【質量(g)】20以上
コストパフォーマンスは、高いと思いました。