【特長】ねじ締め、穴あけが1台で素早く楽にできます。(ねじ締め作業の時間短縮!!)
締め付けトルクを調整できるので、材質に合ったトルクを選択でき、ねじを締めすぎることがありません。
ビット先端を明るく照らすLEDライト付。
ストラップ・ベルトフック付。
【用途】ねじ締め・穴あけ
【バッテリー容量(Ah)】12【充電時間(分)】1.3【締付トルク(N・m)】10(鋼板)、25(木材)【バッテリー】Φ0.8~10【バッテリー電圧(V)】1~5段:約1~2(低速)、約2~3(高速)、6~10段:約2(低速)、約3~4(高速)、11~15段:約2~3(低速)、約4~5(高速)、16~20段:約3~6(低速)、約5~10(高速)、穴あけ:約23(低速)、約10(高速)【穴あけ能力(mm)】LOW:0~350、HIGH:0~1000【モーター電圧(V)】30【質量(kg)】本体、バッテリーパックS3、30分急速充電器 C5-S1230、両頭ドライバビット、+1×65mm、両頭ドライバビット+2×65mm、ベルトフック、専用ブローケース、取扱説明書【無負荷回転速度(min-1[r.p.m])】DC12【セット内容】約1.4(バッテリーパック含む)【チャック能力(mm)】二カド電池 Ni-Cd1.3Ah