【特長】サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。
箱から出さずにそのまま使用できます。
軽量で作業が容易。
HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。
塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
【用途】ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒
【成分】R410A【ねじ径】HFC-32/125【冷媒の種類】サイフォン管付【規格】DOT-39 NRC400/500 M0605【沸点(℃)】5/16フレアー【タイプ】約14.34±0.05【概略質量(kg)】-52.8【混合比】50/50