竹の伐採に使う商品

竹の伐採に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「帽子」「長靴」「チップソー」などの商品を紹介します。

長靴 カラーシリーズ カバー付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ長靴 カラーシリーズ カバー付
レビュー:375件のレビュー 平均満足度4.04(375)
【特長】水の侵入を防ぐカバーの付いた長靴です。 内側素材に吸汗性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。 ※吸水速乾性に関しては、弊社基準として原反の一部を使用し、吸水性JIS L 1907 滴下法に基づき8秒以内、速乾性は一定環境下の元、拡散性残留水分率60分後25%未満としております。
【用途】水場作業など
【材質(ソール)】3E【長さ(cm)】約36.5(26cm)【種類】ハイカット【靴タイプ】カバー付【タイプ】作業靴【標準質量(g/片足)】ラバー【形状】ラバー【機能】約810(26)【材質(インナー)】吸汗性、速乾性【足幅】PVC【材質(カバー)】吸汗性メリヤス【材質(アッパー)】長靴
お客様の声
用途: 竹の伐採満足度: 5竹林の伐採でしたが竹の切り株にも底が負けないで安心し作業ができました。安くてゆった。りてていてはきやすかった
刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ モノタロウ
販売価格(税別)9491,044税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ1枚
レビュー:487件のレビュー 平均満足度4.52(487)
【特長】鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
【用途】山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
【穴径(Φmm)】約2【刃厚(mm)】25.4
お客様の声
用途: 竹の伐採満足度: 5安いのに細い竹なら今まで使っていたチップソーよりよく切れる、後は刈り払い機のエンジンパワー次第。
用途: 竹の伐採満足度: 4一般には倍の値段(2000円近く)ですが999円の値段で一日の作業が完了して感謝しています。
安価で再研磨をしていただけると助かります。
ワークキャップ モノタロウ
販売価格(税別)589648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウワークキャップ1個
レビュー:112件のレビュー 平均満足度4.56(112)
【特長】面ファスナー仕様のアジャスタ―で調整サイズ幅が広いワークキャップです。 無地のシンプルなデザインになります。
【用途】現場など作業用として屋内外用
【材質】フリー【頭囲(cm)】綿100%【サイズ】59~63
お客様の声
用途: 竹の伐採他満足度: 5早速使っていますが、頭にピッタリで造りも値段以上にしっかりしており、満足しています。
ソーチェーン 91F オレゴン(OREGON)
販売価格(税別)4,9985,498税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
お客様の声
用途: 竹の伐採満足度: 5大変満足しています。色々ありますが やはりオレゴンのソーチエンがいいですね。
パイプソー240 岡田金属工業所
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
岡田金属工業所パイプソー2401本
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.85(20)
【用途】塩ビ・プラスチック・サイディングボード
【板厚(mm)】225【ピッチ(mm)】1.50【刃わたり(mm)】本体【仕様】無電解ニッケルリンメッキ【切り幅(mm)】0.60【材質】0.93
お客様の声
用途: 竹の伐採満足度: 5扱いやすく切れ味も良い。替え刃もお手頃価格で使いやすいと思います。
ゼットソーHI レシプロ 岡田金属工業所
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
岡田金属工業所ゼットソーHI レシプロ1本
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.44(34)
【特長】サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
【刃先処理】ハードインパルス
お客様の声
用途: 竹の伐採満足度: 5竹やぶの竹を切るために購入しましたが、ストレスなく思い通りに切ることができました。
パイプソー300 替刃 岡田金属工業所
販売価格(税別)669736税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
岡田金属工業所パイプソー300 替刃1枚
レビュー:10件のレビュー 平均満足度5.00(10)
【用途】塩ビ・プラスチック・サイディングボード
【ピッチ(mm)】300【刃長(mm)】1.50【刃わたり(mm)】替刃
無電解ニッケルリンメッキ
【仕様】818-5843【板厚(mm)】66【トラスコ品番】300【質量(g)】0.66【切り幅(mm)】1.02
お客様の声
用途: 竹伐採など満足度: 5使いやすい
チルトン 替刃 アルス
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アルスチルトン 替刃1枚
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.83(18)
【特長】専用の替刃です。
【用途】工作用木材、生木の切断など
【RoHS指令(10物質対応)】7【表面処理】1.2【切り幅(mm)】特殊表面処理【ピッチ(mm)】高炭素刃物鋼【材質(刃)】対応
お客様の声
用途: 竹の伐採満足度: 5愛用しています
刈取りが速い事がとても満足しています
CAWアーミーワークキャップ Printstar(トムス)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Printstar(トムス)CAWアーミーワークキャップ
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.26(23)
【特長】人気のワークキャップで個性を出す。
【素材】F【サイズ】58~60【寸法(cm)】綿100%
お客様の声
用途: 竹の伐採他満足度: 5頭部の後ろ部分がゴムになっており頭を包むような感じで被れ、造りもしっかりしており、満足しています。
充電式レシプロソー マキタ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタ充電式レシプロソー
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.20(5)
【特長】「縦クランク」×「BLモータ」驚愕の切断スピード。 食い付きが良い。引き速度が速い。32mmロングストロークアップでさらに高速。強力ブラシレスモータ搭載。切断スピード約60%アップ。 内部構造耐久性約2倍以上(メーカー従来機比) 部品負荷・摩耗を大幅に軽減。ピンがブレードにしっかりと入り込む。厚み・曲げ角度を見直し、アルミ取付部採用。防滴・防じん「アプト」。脚立などにサッと掛けられるツールハンガー付。 握りやすいハンドル形状。「工具レス」シュー調整&ブレード交換。 残容量表示+自己故障診断。確認ボタンを押すと4段階の残容量表示、2個交互点滅で故障表示。
【ストローク数(min-1[回/分])】18【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】6.0【切断能力(mm)パイプ】外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)【切断能力(mm)木材】厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)【ストローク長(mm)】(低速)0~2300、(高速)0~3000【充電時間(分)】32【バッテリー】約55【仕様】リチウムイオン【バッテリー電圧(V)】バッテリ(BL1860B)、急速充電器(DC18RC)、ケース、レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)【バッテリー容量(Ah)】439×83×231【1充電当たりの切断能力】LEDライト付、2スピード、ブレーキ付【質量(kg)】(1充電あたり)木材(2×10):約110本、鋼管(Φ34×3mm):約75本【付属品】鋼管:Φ34×厚さ3mm/約75本、2×10材:厚さ38×長さ235mm/約110本【作業量(目安)】3.7(バッテリ含む)
お客様の声
用途: 竹の伐採満足度: 5このクラスは威力が抜群です。
竹を根元から真横に切る作業です。
本体がそこそこの重量が有るので真横に構えると疲れます。
地面に置くスペーサー的な物を開発すれば良いと思います。
サムライ 竹 本体 神沢精工
販売価格(税別)2,8983,188税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
神沢精工サムライ 竹 本体1丁
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.91(11)
【特長】竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。 竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。
【用途】竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。
【目の粗さ】1.1【タイプ】アサリなし【ピッチ(mm)】直刃【板厚(mm)】1.7【種別】極細目
お客様の声
用途: 竹の伐採に満足度: 4冬場に竹藪掃除に使用しています。他の方が書かれているように斬れ味は良く、細い竹なら2、3回刃を当てるだけで切れてしまいます。個人的には刃に厚みがあるのか、他のメーカーのものと比べても使いやすいと感じました。
用途: 竹の伐採に満足度: 5竹専用だけあって太い竹でもスパスパ切れます。買って良かったです。
用途: 竹の伐採満足度: 5直径15Cmくらいのモウソウ竹を伐採しています。1週間で500本くらいばっさいしましたが、大変よく切れまた摩耗も少なく切れ味が持続しています。
生分解チェンソーオイル BOLL
販売価格(税別)2,4982,748税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BOLL生分解チェンソーオイル1本(1L)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.50(8)
【特長】植物油をベースにほぼ100%の生分解性を有する地球環境にやさしいチェーンソー専用オイルです。
【危険等級】56【適合範囲】チェーンソー【ISO粘度グレード】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】動植物油類
お客様の声
用途: 竹伐採満足度: 5バルブ付タンクのため取り回しが良い
竹挽鋸 替刃 レザーソー
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
レザーソー竹挽鋸 替刃1枚
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
【用途】竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用
【ピッチ(mm)】240【板厚(mm)】1.7(寸18枚目)【刃長(mm)】0.6
お客様の声
用途: 竹の伐採満足度: 4消耗品なので仕方ないですが、鋭い切れ味がもう少し長く続くとより良いです。

竹の伐採に使う商品」に関連する商品一覧

山林伐採に使う商品

山林伐採に使う商品

スパイクマジック足袋2型,替刃式のこぎり 剪定用替刃