曜日別特売

CAWアーミーワークキャップ

CAWアーミーワークキャップ - Printstar(トムス)
(23件のレビュー)

人気のワークキャップで個性を出す。

サイズ
F
寸法(cm)
58~60
素材
綿100%
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2309666600730-CAWブラック
1,200
取扱い終了
2309667500730-CAWネイビー
1,200
取扱い終了
2309668400730-CAWキャメル
1,200
取扱い終了
2309669300730-CAWカーキ
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23096666
2022-10-25
用途: 倉庫内作業

短めのつばが作業を妨げず、また鋲が無いので金属探知機がスムーズに通れます。自分の頭囲は55㎝位で購入時はジャストサイズでしたが、2度目は緩かったです。何度かの着用と洗濯でゴムが伸び緩くなってしまいますが、洗い替えにリピ買いです。

対象商品 : 23096666
2021-12-21
用途: 整備作業に
サービス業

お世話になりました、整備作業にヘルメットの下に使用しましたが良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 23096675
2021-07-14
用途: 外作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

4個購入しましたが、大きさのバラ付きも気になる程ではなく、大きさも丁度良く、ヘルメットインナーと一緒に毎日使わせていただいております。

対象商品 : 23096675
2021-08-21
用途: 工場内で使用

お客様の工場に訪問時、帽子が着用義務のために購入しました。使用感は可もなく不可もなくですが飽きないデザインなので長く使えると思います。

対象商品 : 23096693
2020-04-15
用途: 作業帽

木工所での作業帽として使用しています。
つばは長すぎずちょうど良いです。
野球帽の様な頭頂のボタンが無いので、イヤーマフなどを付けた時も邪魔にならないのが良いです。
後ろのゴムはいずれ伸びてしまいそうですが、価格相応といったところです。

対象商品 : 23096684
2020-05-16
用途: 普段使い
卸売・小売業

頭が大きく、市販のキャップはきついものが多いですが、こちらはきつい事もなく満足でした。

対象商品 : 23096675
2020-05-06
用途: 整備作業時
アキモーター

ツバが短い事で作業時の邪魔にならず気に入っています。
汚れたら洗って使っていますが色落ち、部分変色するのが気になっています。

1が参考にしています
対象商品 : 23096666
2020-07-20
用途: 配達等外出時
有限会社 一心堂

つばが小さめでコンパクトにたためるので持ち運びに便利。ゴムがきついので頭囲が大きい私にはきつめです。もう少し大きめなら最高。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする