【特長】開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。
動力用の押ボタンスイッチ(運転・停止用)です。機器や壁面に本体を埋め込んで使用します。
市販のスイッチボックスに合わせた大きさです。
【ボタン文字】埋込形【材質(プレート)】2【接続端子】15【ボタン数】100以上【外形寸法(mm)】ON(黒)、OFF(赤)【取付場所】H120×W70×D36【取付姿勢】ABS樹脂(アイボリー:10Y9/1相当)【種別】ナイロン樹脂(アイボリー:5Y7/1色相当)【相対湿度】鉛直面に対して以下のように取り付ける。ONボタンが上、OFFボタンが下【絶縁抵抗(MΩ)】異常な振動、衝撃を受けない所とする。【材質(本体)】スイッチボックス用フラッシュプレート付【準拠規格】-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)【定格通電電流(A)】JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)【締付トルク(N・m)】M3.5【周囲温度(℃)】45~85%【種類】AC2500【耐電圧(V/min)】1.0~1.3【適合電線(mm2)】2