【特長】1充電あたりの連続使用時間(目安) ダイヤル1(弱)約75分、ダイヤル2(中)約25分、ダイヤル3(強)約12分
強力吹き飛ばし!最大風量2.6m3/min。最大風速80m/s。
風量調節用ツマミ&無段変速スイッチ!3段階のダイヤル調節と無段変速スイッチの組み合わせで作業に応じて風量調節可能です。
ソフトグリップ&最適グリップ形状!握りやすく、滑りにくい。
集じん作業が可能!標準付属品のダストバッグを使用すれば集じん可能です。
電源の確保が難しい場所での作業に大活躍!
【用途】アンカーの下穴の掃除に。サッシ取付後掃除に。屋根工事の掃除に。
【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】18【ブロワ風量(m3/min)】0~2.6【バッテリー】80(ノズル付)【ブロワ風速(m/s)】2【集塵量(L)】(1充電あたりの目安)強/約12、中/約25、弱/約75 ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。【バッテリー電圧(V)】リチウムイオン【真空度(kPa[mm水柱])】ダストバッグ、ノズル【連続使用時間(分)】525×155×212【質量(kg)】(集じん)0~5.4[0~550]【適合バッテリー】BL1830、BL1814(バッテリー別売)【付属品】1.8(バッテリ含む)