給湯器の交換時に使う商品

給湯器の交換時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ブッシング」「フレキ管」「ニップル」などの商品を紹介します。

ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
モノタロウねじ込みブッシング ステンレス製
レビュー:137件のレビュー 平均満足度4.33(137)
【特長】耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
【ねじの種類】ブッシング【形状】PTネジ
お客様の声
用途: 給湯器交換時満足度: 5メ-カ-によっては接続配管口径が異なりこのブッシングにて対応してます。
袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ
販売価格(税別)119131税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ袋ナットパッキンセット フレキ用1袋(2個)
レビュー:129件のレビュー 平均満足度4.65(129)
【材質(パッキン)】袋ナット2個、パッキン2個【材質(ナット)】EPDM(耐熱ゴム)【セット内容】黄銅(ニッケルクロムメッキ)
お客様の声
用途: 給湯器の交換満足度: 5もう何度購入しているかわかりません。
付属しているパッキンが耐熱パッキンなので給湯配管にも安心して使用できます。
いつもモノタロウブランドの巻フレキと一緒に購入してます。
用途: 給湯器交換満足度: 5まだ未使用ですが、パッキンのみ予備品として必要でした。価格的に満足です。パッキンのみの販売があれば尚良かったと思います。
用途: 給湯器交換満足度: 3星ふたつ下げたのはパッキンが不要のため。シートパッキン使用のため付属のパッキンが余る。
お客様の声
用途: 給湯器交換満足度: 5廉価で早い配達で良かったです。機能的に何の問題もありません。
水道用フレキパイプT型 リビラック
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
リビラック水道用フレキパイプT型1本
レビュー:98件のレビュー 平均満足度4.58(98)
【呼び径】SUS304【材質(ナット)】G13【材質(パイプ)】16【材質(パッキン)】EPDM【外径(Φmm)】黄銅
お客様の声
用途: 給湯器交換満足度: 5廉価で早い配達でよかったです。今後も必要時使用します。
用途: 給湯器交換のため満足度: 5問題なく取り付けることができました。ありがとうございます。
フレキホース モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウフレキホース
レビュー:109件のレビュー 平均満足度4.28(109)
【特長】アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
【用途】一般的な空調アルミフレキダクト
【材質】アルミニウム【最高使用温度(℃)】3(収縮時820mm)【長さ(m)】140
お客様の声
用途: 給湯器の交換時満足度: 5給湯器のビニール吸気ダクトが、ひび割れたため丈夫なアルミ製に交換しました。いい感じです。
フレキ用パッキン(ノンアスベスト) リビラック
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
リビラックフレキ用パッキン(ノンアスベスト)1袋(50枚)
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.67(42)
【材質】ノンアスベスト【最高使用温度(℃)】2【厚さ(mm)】80【商品タイプ】
お客様の声
用途: 給湯器交換時に満足度: 5水漏れも無くしっかりしています。
また購入します。
ベルトレンチ モノタロウ
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウベルトレンチ1本
レビュー:84件のレビュー 平均満足度4.15(84)
【特長】傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
【用途】締め付け、取り外しに。
【材質】(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
お客様の声
用途: 給湯器交換満足度: 5FF給湯器の排気筒のロックリングが回りにくい場合に使用しました。十分使えました。
LPガス用 低圧金属フレキシブルホース 高橋産業
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
お客様の声
用途: 給湯器交換満足度: 5廉価で早い配達で良かったです。機能的に何の問題もありません。
用途: 給湯器交換満足度: 5ホムセンでは手に入りずらい品物が翌日配達で、
満足しています。現場の合わせて長さがたくさん選べるのが GOOD.
用途: 給湯器交換のため満足度: 5問題なく取り付けることができました。ありがとうございます。
黄銅製グローブバルブ 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂黄銅製グローブバルブ
レビュー:23件のレビュー 平均満足度3.61(23)
【最高圧力(MPa)】グローブバルブ【材質(ボンネット)】黄銅【種別】ねじ込み形【使用流体】水、油、蒸気【材質(ボディ)】170以下【材質(ハンドル)】1.6【バルブ種類】P.T.F.E【材質(パッキング)】Brass CW617N【使用温度範囲(℃)】Cast-iron【材質(ディスク)】Brass CW617N【形状】Brass CW617N【材質(ステム)】Brass CW617N
お客様の声
用途: 給湯器の交換満足度: 5金額もホームセンターより安く 品質もいいと思います また購入します
テクタッチ継手 平行おねじ付アダプタ 東洋フィッティング
販売価格(税別)2,3982,638税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東洋フィッティングテクタッチ継手 平行おねじ付アダプタ1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【特長】マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
【材質】青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 給湯器の交換時満足度: 5理屈はわからないのですが、ただ差し込むだけで一滴も漏れません。ロウ付けが不安な人に絶対おすすすめの逸品です。
循環金具1/2ねじ リビラック
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
リビラック循環金具1/2ねじ
レビュー:6件のレビュー 平均満足度5.00(6)
【特長】配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
【仕様】外ねじ(G1/2)
お客様の声
用途: 給湯器交換満足度: 5手ごろな価格で品質にの満足、機会があればまた使いたいと思う。
オートグリッププライヤー モノタロウ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウオートグリッププライヤー1本
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.00(32)
【特長】大きさに合わせて開口幅を調整できるので、連続作業に向いています。 全長250mmタイプの商品は樹脂製のキャップが付属しており、対象物を傷つけません。
【種類】プライヤーレンチ
お客様の声
用途: 給湯器交換時満足度: 2使い方がわからない。ホールドしない。不良品ですか?
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
桑名金属工業径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【形状】マレブル(黒心可鍛鋳鉄)【使用流体】径違いエルボ【適合管】JIS B2301【規格】2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)【ねじの種類】PTネジ【材質】蒸気、空気、ガス、油、水【最高使用圧力(MPa)】JIS G 3452 配管用炭素鋼管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
お客様の声
用途: 給湯器の交換に満足度: 5交換前の給湯器側ガス接続部は20Aでガス配管も20Aだった。交換する新しい給湯器側ガス接続部は15Aなので、変換する必要があった。フレキホースは両端とも同じ口径なのでこの段違いエルボを使用して変換できた。

給湯器の交換時に使う商品」に関連する商品一覧

給湯器の給水元栓交換に使う商品

給湯器の給水元栓交換に使う商品

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ,袋ナットパッキンセット フレキ用