耐圧チューブ、エアーチューブのカットに使うおすすめ商品

耐圧チューブ、エアーチューブのカットに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「チューブカッター」「ヒートガン」「はんだ」などの商品を紹介します。

チューブカッター SMC
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SMCチューブカッター1個
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.67(24)
【適合チューブ材質】ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ
お客様の声
用途: 水槽につなぐチューブのカットをする際満足度: 5肉厚のチューブがカッターなどでは横滑りして斜めにしか似れなかったのにわずかな力で垂直に近く切れます。購入してよかったです。
塩ビカッター モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ塩ビカッター
レビュー:130件のレビュー 平均満足度3.49(130)
【特長】硬質塩化ビニール管の切断が片手で簡単にできます
【厚さ(mm)】42(最大)【切断可能パイプ】20【切断能力(Φmm)】195【全長(mm)】240【質量(g)】VP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
お客様の声
用途: ウレタン材の切断満足度: 5本来の塩ビチューブの切断には使用しておりません。軟材のウレタン(棒状)の切断用に購入しました。(従来はカッター使用)
ラチェット式なので作業性が格段に向上しました。切断面もカッター使用時と違い、波状にならず綺麗に仕上がります。
ものは試しにと購入しましたが非常に満足しています。
フレキ管カッター TRUSCO
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TRUSCOフレキ管カッター1丁
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.40(5)
【特長】刃を逆に取り付けることにより、2度使用可能です。 滑りにくい溝付グリップです。
【用途】樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管など、軟質樹脂管の切断。(塩ビ管は切断できません)
【全長(mm)】0~38【トラスコ品番】488-8626【切断能力(mm)】210【質量(g)】195
お客様の声
用途: チューブカッターとして満足度: 3色々よく切れます。
しいて改善点を挙げると、ハンドルストッパーが外かけだけど位置が悪いとチューブカット中にストッパーが邪魔をして切断できなくなります。
次に買う時は、内掛けストッパーを購入します。
チューブカッター用 替刃 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: チューブカット満足度: 5問題ない
プラジェットミニ SURE(石崎電機製作所)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SURE(石崎電機製作所)プラジェットミニ
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.26(19)
【特長】熱加工に十分な熱風温度。小型、携帯。軽量でらくらく作業。
【用途】収縮チューブ。ラベル剥がし。樹脂の曲げ加工。シュリンク包装。補修。ワックス掛け。
【本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)】約350(測定は吹出口より10mm)【風量(L/min)】64【電源コード】330【熱風温度(℃)】六角スタンド【トラスコ品番】364-0426【電源】約220(電源コード除く)【消費電力(W)】スライド形3段切換え(熱風・送風・切)【付属品】100V-330W 50/60Hz【風速(m/min)】480【質量(g)】0.75mm2ゴムコード、約1.8m【定格使用時間(分)】47×242【スイッチ】120以内
お客様の声
用途: 収縮チューブで使用満足度: 53~6mm程度のチューブをよく縮めてくれます。
気温10°の場所でもいい仕事してくれます。
工具箱に収まりやすいので重宝してます。
チューブカッター ニッパータイプ モノタロウ
販売価格(税別)489538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウチューブカッター ニッパータイプ1個
レビュー:37件のレビュー 平均満足度3.95(37)
【特長】ホースをつぶさずに楽々カットできます。
【用途】Φ14までの各種チューブ切断
【適合】【色】PU、ナイロン、PE、PVC【材質(刃)】樹脂【適合チューブ外径(Φmm)】3~14【材質(本体)】SUS420
お客様の声
用途: ウレタンチューブ加工満足度: 5ウレタンチューブ切断に使用していますが、切断面もきれいに仕上がります。 他のチューブカッターを使用していましたが、こちらのチューブカッターの方が使いやすいので気に入っています。刃の交換は出来ないですが価格面から新しい品と交換しても納得のいく製品と考えます。すでにストックしております。 柔らかいビニールパイプには使用していませんので他の感想を参考にしてください。
ヒートガン RELIEF
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
RELIEFヒートガン
レビュー:33件のレビュー 平均満足度3.88(33)
【特長】熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。
加熱後の冷却の為送風機能付き。
作業効率がアップする高出力1500W。
保管、持ち運び時に大変便利なケース付き。
【用途】塩ビ管などの曲げ
パテの乾燥
塗装やシールの剥がし作業
熱収縮チューブの加工
シュリンクフィルムの収縮
【本体寸法(mm)】60(Lo)~550(Hi)【定格消費電力(W)】300(Lo)
550(Hi)
【定格使用時間(分)】800/1500(Lo/Hi)【熱風温度(℃)】絶縁構造/二重絶縁【電源(V)】スポットノズル×1個
ワイドノズル×1個
フックノズル×1個
ヘラ型ノズル×1個
掻き出しスクレーパー(3種)×各1個
【コード長さ(m)】0.7【風量(L/min)】AC100(50/60Hz)【付属品】1.8【質量(kg)】275×80×190【仕様】20
お客様の声
用途: 収縮チューブ用満足度: 3温度調節の目安となるおおよその温度数字をメーター代わりとして入れて欲しいと思いました。調節ダイヤルを回してもおよそ何度か全くわからないのが使いづらいところです。他は今のところ良い製品だと思います。
点灯管(グロースタータ)さし込み式 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂点灯管(グロースタータ)さし込み式
レビュー:82件のレビュー 平均満足度4.45(82)
【形名】P21【適合】主な蛍光ランプ:直管40W形FL-40S(S/37)、丸(環)形40W形(FCL40)、コンパクト形36W形(FPL36、FML36)【種類】点灯管【管長(mm)】100【使用電圧(V)】21.5【口金】差込式【最大径(Φmm)】40【動作回数】約6000回以上【金具】P形
お客様の声
用途: 工場及び作業所内蛍光灯照明(40W)用のスターターとして満足度: 4特に問題なく使用できてます。
以前使っていた同型のものでプラスチック部が割れていた物があったが
使用日数経過のためか震災等のためかは不明。
価格的に手頃なので大量に使う場合は良いでしょう。
YKシート 好川産業
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
好川産業YKシート1本
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.34(32)
【種別】半透明(乳白色)【色】ポリエチレン【表面処理】0.01【RoHS指令(10物質対応)】コロナ処理【材質】手で切れる【シート厚さ(mm)】コロナ処理【仕様】対応
お客様の声
用途: 商品の雨除け満足度: 3安価なのが気に入っています。もう少し厚めにしていただけたらと思います。
すず・鉛はんだ(巻き) 白光
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
白光すず・鉛はんだ(巻き)
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.64(53)
【特長】鉛入り 鉛により融点が低く、はんだの流動性が良い はんだ付けの信頼性が高く、航空事業、宇宙関連などでは現在も主流です。 ヤニ入り
【タイプ】RA【種類】キッコー【規格】JIS Z 3282 A級相当
お客様の声
用途: 電機配線組立用満足度: 5太い形状の物を探していて見つけた。
多く使う時に安心して使えます。
チューブカッター PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)チューブカッター1個
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.45(55)
【特長】山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
【適合】刃物鋼+樹脂(グリップ部)【トラスコ品番】切断可能チューブ材質/ナイロン、ウレタン、フッソ【質量(g)】TC-C【材質】378-3031【仕様】48【使用可能チューブ】Φ3~Φ16まで
お客様の声
用途: ウレタンチューブのカットに満足度: 54mm~12mmまでカットしてみましたが綺麗に切れます。
特に太くなるとハサミやニッパーでは斜めに切れてしまう為とても重宝します。
切り口もとても綺麗です。
用途: エアチューブのカット満足度: 5今までエアチューブの切断作業は普通のカッターで行っておりましたが、
こちらの商品を購入してから作業効率が上がりました。
挟んで切るタイプですので、チューブを折り曲げたり、下にカッターマットを
引かずに切れます。
また、断面がきれいですので切り直しが不要です。
今後は周りの人にもお勧めしようと思います。
用途: 文字通りチューブのカット。満足度: 5近所のホームセンターに無かったので、通販で購入。ピークチューブも一応断面がキレイにカットでき助かります。購入後、近所のホームセンターでもっと安価で販売開始したのが悔しい。
コーナー金具 丸型 ステンレス製 TRUSCO
販売価格(税別)339373税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
TRUSCOコーナー金具 丸型 ステンレス製1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.75(8)
【特長】座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
【用途】コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。
【材質】ステンレス(SUS304)【仕上】皿頭ねじ【適合ねじ】ヘアライン仕上げ
お客様の声
用途: ウッドデッキの補強用として。満足度: 5sus304で5mm厚、両方向からのビス止め可能と使用用途にピッタリの金具でした。
チューブカッター モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウチューブカッター
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.41(56)
【特長】13.5mmまでのチューブが切断できます
【材質(刃)】【適合チューブ外径(Φmm)】PU、ナイロン、PE、PVC【色】樹脂【適合】13.5以下【材質(本体)】カーボンスチール
お客様の声
用途: チューブを切断満足度: 5はさみよりもきれいに切断できるので買ってよかった
用途: ウレタンチューブの切断など満足度: 5はさみ、ニッパーで切ると断面の形状が円形になるが、チューブカッターは円形のまま綺麗に切れる。切れ味も問題なし。
用途: エアーチューブのカットに満足度: 0カッターなどでは手間が掛かっていたがさくっとひとつまみで切れるので便利です。安い!!
エースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブルー) アソー
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アソーエースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブルー)1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.50(10)
【特長】接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
流体抵抗極少
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
ハンドル位置自由自在
使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
【用途】コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
【バルブ種類】ストレート【形状】黄銅【接続】水、油、空気【使用温度範囲(℃)】-10~80(凍結無き事)【使用圧力(MPa)】0.98以下【ハンドル形状】0.98【流体】R×G(めねじ)【最高使用圧力(MPa)】材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体【材質(本体)】レバー式【使用流体】ボールバルブ【接続方向】ストレート
お客様の声
用途: ジェット噴流のストップに満足度: 3ネジのピッチが合わないのか漏れるので駄目だった。
マップメジャー 新潟精機(SK)
販売価格(税別)2,5982,858税込
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
新潟精機(SK)マップメジャー1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【特長】マップメジャー、コンパス、温度計、スケール、ルーペが一体化。
指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
【用途】地図上の距離測定が可能。
登山、キャンプに。
【本体サイズ(mm)】ABS樹脂【文字種別】英字【縮尺】全長76×全幅55×厚さ12【材質(本体)】1:1(1目盛1cm)、1:5000(1目盛100m)、1:20000(1目盛200m)、1:50000(1目盛1km)
お客様の声
用途: 不動産業務満足度: 3使いやすいのと形全てが良いと知り合いの会長も愛用いたしてます。
強力マグネット 西敬(イカリボシ)
販売価格(税別)249274税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
西敬(イカリボシ)強力マグネット1パック(4個)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度2.78(9)
【特長】超強力な異方性マグネットです。
【特性】異方性フェライトマグネット【材質】5【厚さ(mm)】超強力
お客様の声
用途: 小物作品、クラフト品満足度: 1「強力」という割にはさほどの吸着性ありません。100円ショップのもののほうがコスト、磁力とも高く、これを買う意味が見つかりません。すくなくとも「強力」ではありませんでした。

耐圧チューブ、エアーチューブのカットに使う商品」に関連するカテゴリ

耐圧チューブ、エアーチューブのカットに使う商品」に関連する商品一覧

ウレタンチューブのカットに使う商品

ウレタンチューブのカットに使う商品

チューブカッター,チューブカッター