自動車のパネルカットに使うおすすめ商品

自動車のパネルカットに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「セーバーソーブレード」「エアソー替刃」「切断砥石」などの商品を紹介します。

エアーソー替刃 モノタロウ
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウエアーソー替刃1パック(10本)
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.51(93)
【特長】折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
【全長(mm)】92【主要切断材料】0.62【厚さ(mm)】バイメタル【材質】木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)
お客様の声
用途: 自動車のパネルカット満足度: 4以前、メーカの替え刃使用していましたが、コストが高いため当商品購入しました、切れ味もそん色なく切れますし、コストがかからないので、重宝しています。
セーバーソーブレード モノタロウ
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウセーバーソーブレード1パック(5本)
レビュー:128件のレビュー 平均満足度4.25(128)
【特長】パイプも切断可能
【用途】金属用
【材質】ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル【刃厚(mm)】0.9【適合】マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
お客様の声
用途: 自動車ボディの切断満足度: 1今までボッシュ製の刃を買っていました。新製品で安かったので購入してみました。結果全くダメです。普通は刃が無くなって交換するのですがまだ刃が充分残っている段階で機械に取り付けする部分の先から折れてしまいます。買った5本すべて同じでした。多分材質が硬すぎです。改良されない限り買わない方がいいです。
エクスプローラーウルトラ QUANTUM ノートン(サンゴバン)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ノートン(サンゴバン)エクスプローラーウルトラ QUANTUM
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.00(3)
【特長】「エクスプローラーウルトラ」切断砥石はステンレス、一般綱、ニッケル合金、炭素鋼などの切断作業において、非常に卓越した耐久性能と優れた切断性能を発揮します。 新世代の「QUANTUMボンドテクノロジー」(特許出願中)とノートンオリジナルのジルコニアアルミナ砥粒「ノルゾンプラス」の絶妙なコンビネーションにより、製品性能を最大限に発揮する新世代の切断砥石です。 驚異的な耐久性能を発揮する新世代の薄型切断砥石。 「エクスプローラーウルトラ」は違いのわかるプロフェッショナルユーザーの方に最上級の切れ味と比類なき耐久性能をお届けします。 トータルコストを削減し作業能率を向上させる最高のソリューション製品です。
【用途】一般綱、ステンレス鋼のチャンネル、アングル、パイプの切断作業を中心に炭素鋼や各種合金鋼にも対応。
【穴径(Φmm)】105【粒度】1【タイプ】15【硬度】60【砥材】「ノルゾンプラス」新ジルコニア砥材・レジン(ZA)【主要切断材料】両面補強【仕様】354-0987【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】22【シリーズ】スピード型【刃厚(mm)】14500【外径(Φmm)】エクスプローラー【厚さ(mm)】ZZ【トラスコ品番】1【質量(g)】一般綱、ステンレス鋼
お客様の声
用途: 自動車修理の時パネルの切断に使用。満足度: 5グライダーに”エクスプローラーウルトラ QUANTUM”とバリ取り用の砥石をつけて用意して
おき効率よく仕事をしています。

自動車のパネルカットに使う商品」に関連する商品一覧

両面テープ切断に使う商品

両面テープ切断に使う商品

細工カッター替刃,ハサミ〈サクサ〉(チタン・グルーレス刃)