自動車の配線補修に使うおすすめ商品

自動車の配線補修に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ラッカースプレー」「絶縁テープ」「熱収縮チューブ」などの商品を紹介します。

ラッカースプレー モノタロウ
販売価格(税別)259285税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウラッカースプレー1本(300mL)
レビュー:673件のレビュー 平均満足度3.83(673)
【特長】2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
【用途】鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
【危険物の性状】1.8【危険物の類別】第四類【塗布面積(m2)】夏/15、冬/30【半硬化乾燥時間(分)】非水溶性
お客様の声
用途: 古い車の補修用満足度: 5安価なので、何本も購入できて助かります。
ナシジテープ 矢崎総業
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
矢崎総業ナシジテープ
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.67(72)
【特長】薄肉タイプのワイヤーハーネス集束用ビニルテープで、表面に梨地加工が施されています。
【テープ長さ(m)】黒(梨地)【色】19【材質】20【テープ幅(mm)】0.135【テープ厚さ(mm)】PVC【連続耐熱温度(℃)】80
お客様の声
用途: 配線の補修に使用します。満足度: 1純正配線の補修や増設などに使用しています定期的に購入していますが今回購入した分は1パック全部がボール紙の芯から一部剥離していて届いた時は楕円形でした。熱が加わったのかもしれませんが使いにくいです。本来の性能は皆様の書かれている様に申し分ありませんし純正の配線と非常に似ていますので満足です。
ミニ圧着工具 DENSAN(ジェフコム)
販売価格(税別)4,5985,058税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
DENSAN(ジェフコム)ミニ圧着工具1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【用途】裸端子・PBスリーブ用
【使用範囲】-
お客様の声
用途: 配線補修満足度: 5ポケットに入れても邪魔にならず
コンパクトで使いやすいです。
平型端子 スリーブ付 エーモン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモン平型端子 スリーブ付
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.47(17)
【特長】配線コード同士の接続に使用し脱着が簡単。スリーブがついているので絶縁も確実にでき防滴の効果もあります。
【用途】配線コードの確実な接続に
【材質】端子/黄銅(防錆処理)、スリーブ/軟質塩化ビニール【適合ケーブル】DC12V200W以下/DC24V400W以下【使用可能電力】AV(S)0.50~2.00sq
お客様の声
用途: 車両配線補修満足度: 5ホームセンターにわざわざ出向いても欲しい商品の在庫切れで大量に入った品やむをえず買うことがある為、モノタロウはありがたい。
エーモンの端子は悪かった事は無いのでいつも使っています。
自己融着テープ ニトムズ
販売価格(税別)409450税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ニトムズ自己融着テープ1巻
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【特長】テープ同士がくっつき合う”自己融着”の性質を応用。 ブチルゴム仕様により密着性が高く、耐水性・耐湿性・絶縁性に優れているので、水道管の防水、水漏れの補修に最適です。
【用途】水道管の補修や電線の絶縁に
【RoHS指令(10物質対応)】ブチルゴム【材質】対応
お客様の声
用途: 古い自動車の配線補修に満足度: 5古い自動車の配線補修に使用しています。
絶縁、防水性がありハサミもいらないので使い勝手が良いです。
内張に張り付く恐れのあるところは「アセテート布粘着テープ」を上から巻きます。
収縮チューブ エーモン
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エーモン収縮チューブ1パック(7本)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.50(12)
【特長】UL規格(UL224)認定品。
収縮温度:90度以上(50%収縮)
【用途】コードの絶縁・結束に
【材質】140【長さ(mm)】-45~125℃【使用可能温度範囲】難燃性ポリオレフィン
お客様の声
用途: 自動車の配線補修満足度: 5配線の補修箇所の絶縁処理が簡単に出来て作業性よいです。

自動車の配線補修に使う商品」に関連する商品一覧

バイクの配線修理に使う商品

バイクの配線修理に使う商品

配線コード,ギボシ端子スリーブ オス&メス セット