自宅、家の草刈に使うおすすめ商品

自宅、家の草刈に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「剪定ばさみ」「草刈り機」「てみ」などの商品を紹介します。

ナイロンカッタ AK-3710用 京セラ(旧RYOBI電動工具)
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
京セラ(旧RYOBI電動工具)ナイロンカッタ AK-3710用1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度3.84(19)
【特長】AK-3710用ナイロンカッターです。
【付属品】ナイロンコードΦ1.65mm×7m付【トラスコ品番】379-8810【適合機種】AK-3710
お客様の声
用途: 自宅の草刈満足度: 5口コミで切れやすくすぐ消耗するとの意見があったが、全然その様なことは感じなかった
電気バリカン 京セラ(旧RYOBI電動工具)
販売価格(税別)10,48011,528税込
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
京セラ(旧RYOBI電動工具)電気バリカン1台
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.56(9)
【特長】快適性を追求した新バリカン! 日本製の刃物、切れ味にこだわった「三条」製の刃物を採用。 壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。 (刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます) 刈込み高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。 刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレシーバを装備しています。
【ストローク数(min-1[回/分])】1250【電源(V)】160【定格電流(A)】25.20.15(グラスレシーバを外すと10)【トラスコ品番】単相100【刈込み高さ(mm)】0.9【コード長さ(m)】80【絶縁方式】0.25【付属品】両刃駆動【刈込み幅(mm)】ブレード、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ(ベルトフック付き)、延長コード(10m)【ブレード駆動方式】二重絶縁【消費電力(W)】10【延長コード(m)】0.99【質量(kg)】760-9051
お客様の声
用途: 会社自宅の草刈用満足度: 5ちょっとした草刈に重宝です、気軽に手軽に使用できます
ミニミニ竹クマデ 八ツ矢工業
販売価格(税別)489538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
八ツ矢工業ミニミニ竹クマデ1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.60(5)
【特長】竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります。
【質量(g)】【全長(mm)】240【寸法(mm)】21本爪【仕様】H235×W160×D30【先幅(mm)】40【材質】21【爪数】150
お客様の声
用途: 側溝清掃時。(落ち葉)満足度: 2持ち手の長さが短すぎでした。
ヘッドの大きさは確認したのですが…
まさか持ち手がこんなに短いとは…
確認は大事ですね!
勉強になりました。(次回から気をつけないと)
刈払機用丸鋸 ブルー ツムラ(津村鋼業)
販売価格(税別)889978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ツムラ(津村鋼業)刈払機用丸鋸 ブルー1枚
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.56(27)
【用途】草刈用
【仕上】1.4【刃厚(mm)】SKS-5【材質】ブルー
お客様の声
用途: 自宅周り(水田・土手等)の草刈り満足度: 5鋼の質(丸刃でも同じ、JAなども販売)が強く他社に比較して長持ち(切れ味の低下がゆっくり)して、さらに安価であればBEST。
エンジン刈払機 マキタ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタエンジン刈払機
レビュー:6件のレビュー 平均満足度5.00(6)
【特長】ダンパーシャフトで低振動&棹振れ防止
ウレタン製腰当て付
オイル量の確認がカンタン!
操作しやすいストップスイッチ!
楽らくスタート仕様!
マキタミニ4ストローク無鉛ガソリン使用
国内排出ガス自主規制(2次)適合
【排気量(mL)】0.6【防振装置】緊急離脱装置付、電子エンジン、プライマポンプ【スパークプラグ】ブレードカバー、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ【タンク容量(L)】5.3【気化器形式】25.4【仕様】230(軽快チップソー)【始動方法】ホルダー防振【付属品】NGK CMR4A【質量(kg)】ダイヤフラム式【燃料混合比】ガソリン【振動3軸合成値(m/s2)】リコイルスタータ【草刈刃(Φmm)】4.8
お客様の声
用途: 家の草刈満足度: 5音が静かで振動も少なく、とても使いやすかった。
エンジン刈払機用 サポートパッド 斬丸
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
斬丸エンジン刈払機用 サポートパッド1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.86(7)
【特長】どの肩掛けベルトにも簡単に取り付け可能
長時間作業も快適に
【用途】刈払機があたることによる痛み・振動から解放
【質量(g)】スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用
着脱が簡単
【材質(表面/裏面)】145【材質(中面)】PP繊維【寸法(mm)】綿/PE【材質(ベルト)】スポンジ【アズワン品番】64-4068-08
お客様の声
用途: 実家での草刈作業満足度: 4各社共通で使用可となっていたが、当方使用の
肩掛けバンドで取り付けたが取り合い部で少し歪の取り合い
と、なりますので取り合いの工夫アタッチメントがあれば
ベストなのですが。
テミ モノタロウ
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウテミ1個
レビュー:254件のレビュー 平均満足度4.65(254)
【特長】農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。 大型ちり取りとしてもお使いいただけます。 ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。
【用途】ゴミ、落ち葉集めや運搬用
【色】ポリプロピレン【材質】オレンジ
お客様の声
用途: 自宅の庭作業用満足度: 5適度な大きさで、使いやすいです。 狭い庭での草取りに便利です。
ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
斬丸ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式1巻
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.03(40)
【特長】ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
【付属品】丸型【適合】丸型Φ2.4mm×約2M【アズワン品番】各種2.0~3.0mmナイロンコード【材質】カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)【形状】64-4067-74
お客様の声
用途: 自宅の草刈り満足度: 4この手の製品は便利なことは文句のつけようがありませんが、プラスティック製のカバーが摩耗して破損するのがネックです。自宅は広い庭に使用するので1年くらいでダメになり、その都度購入しています。なのでもっぱら価格で選んでいます。
はさみ 剪定用 モノタロウ
販売価格(税別)509560税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウはさみ 剪定用1丁
レビュー:234件のレビュー 平均満足度4.04(234)
【特長】枝の剪定作業に便利なハサミです。
【用途】お庭での園芸鋏に。農作業に。
【切断能力(mm)】約202【質量(g)】約60【使用目的】(生木)19【硬度HRC】(刃部)合金鋼、(柄部)PVC【全長(mm)】約220【刃長(mm)】園芸、農作業【材質】56±2
お客様の声
用途: 自宅の庭木用満足度: 3通常、家で使う分には問題無い状況。仕事の剪定作業では耐久性に不安があります。
ラチェット式太枝切鋏カーブH 千吉
販売価格(税別)4,9985,498税込
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
千吉ラチェット式太枝切鋏カーブH1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.00(11)
【特長】剪定作業用です。
ラチェット機構で作業が楽です。
軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。
樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
【用途】太枝切鋏
【全長(mm)】770【使用目的】110【刃長(mm)】(生木)50【切断対象】刃部:刃物鋼、柄部:アルミ【材質】1400【切断能力(mm)】切鋏【質量(g)】太枝
お客様の声
用途: 自宅の庭の剪定満足度: 4職場でストレートの柄を使っているのですが、我が家での剪定にもほしかったので買いました。柄がカーブのほうが力が入りやすく、楽に枝が切断できるので気に入ってます。
日除けカバー 遮光タイプ #6732 グローブマニア(川西工業)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
グローブマニア(川西工業)日除けカバー 遮光タイプ #6732
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.33(3)
【特長】ヘルメットや帽子に装着することで、顔周りや首元の日除けに効果抜群です。
【材質】フリー【サイズ】【日除け部分】アルミ(蒸着タイプ)、【バンド部分】ゴム【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 屋外作業(公園の花壇清掃・除草)満足度: 1小さくて遮光効果が得られなかった。他の賞品(長いものと)買い換えて使用している。

自宅、家の草刈に使う商品」に関連する商品一覧

家、古家の大掃除に使う商品

家、古家の大掃除に使う商品

ゴミ袋 0.015mm厚 45L 1箱100枚入,ゴミ袋 エコノミータイプ