自宅階段、床、階段の滑り止めに使うおすすめ商品

自宅階段、床、階段の滑り止めに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「滑り止め」「階段ノンスリップ」「スベラーズ」などの商品を紹介します。

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウすべり止めテープ 屋外用1巻
レビュー:275件のレビュー 平均満足度4.43(275)
【特長】裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
【用途】シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
【タイプ】凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用【伸度(%)】-5~50【特性】鉱物粒子(酸化アルミニウム)【耐久性(年)】25【引張強度(N/25mm)】滑り止め用【RoHS指令(10物質対応)】58.8【使用温度範囲(℃)】約1~1.5(目安)【砥粒種類】対応【主な用途】耐水性
お客様の声
用途: 外部階段の滑り止め満足度: 4金属には貼り付きも良く、素材がアルミなので表面形状に変形しフィット感も良い。
ただ、全階段タラップに貼り付ける場合は2本以上ないと長さが足らない。
用途: 屋外階段 段鼻滑り止め満足度: 4ホームセンターより安く、品物も問題ない。
翌日配送が出来なくならない限り今後も購入するであろう。
すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイ
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カーボーイすべり止めテープ ZARA×21巻
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【特長】滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
【質量(g)】300【主な用途】滑り止め用
お客様の声
用途: コンクリート階段の滑り止め満足度: 3ショックハンマーで圧着したが、時々浮いてくる。雨にも強そうな感じがする。
住宅用階段すべり止め スベラーズ ナカ工業
販売価格(税別)5,6986,268税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナカ工業住宅用階段すべり止め スベラーズ1セット(14本)
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.35(37)
【特長】角部および路面は、中空クッション構造ですのでソフトな足触りです。 2本の蓄光ラインで停電時でも安心してご利用いただけます。 裏面には強力な両面テープがついていますので、施工は階段に貼るだけと簡単です。 材質は耐摩耗性に優れた軟質樹脂ですべり止めとしての効果も抜群です。
【全長(mm)】670【材質】(笠木)両面テープ付軟質樹脂
お客様の声
用途: 自宅階段の滑り止め満足度: 5昔の川口技研製滑り止めを使用していますが、この商品に比べ角の部分が柔らかくなっています。現在の川口技研製も柔らかくなっているようですが、この商品の方が価格が安い分リーズナブルだと思います。
用途: 自宅階段の滑り止め満足度: 5取り付けも簡単で14本の取り付けは15分ほどで完了しました。値段もネットでいろいろ検索しましたが、モノタロウさんが一番安く製品も全く問題なく満足しています。接着もしっかりと固定され安全面からも取り付けて良かったと思っています。
塗る滑り止め 屋外用 日本ハートビル工業
販売価格(税別)60,98067,078税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日本ハートビル工業塗る滑り止め 屋外用1缶(3.78L)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.40(5)
【特長】水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性) 耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
【用途】工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。
【特性】エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック【適合材】1.6【摩擦係数】コンクリート、タイル、石、木、金属【成分】約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃【比重】(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609【乾燥時間(時間)】耐アルカリ、耐酸、耐薬品
お客様の声
用途: 工場内の階段等の滑り止め満足度: 2量が問題です。
工場で大量に使用しますので、この量だと単価が高くなりすぎます。
別の方法を考案中です。
床ポリシート(黒) 大塚刷毛製造
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大塚刷毛製造床ポリシート(黒)1本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【材質】【シート長さ(m)】1000【RoHS指令(10物質対応)】27【シート厚さ(mm)】ポリエチレン【シート幅(mm)】0.08【色】対応
お客様の声
用途: 作業場の足元の保護、滑り止め満足度: 4厚みはないですが、それなりに強度はあります。ゆっくり引っ張ると1.5から2倍程度には伸び、砂利を踏み抜いた程度では穴は開きません。
油分の多い環境で使用していますが表面の凹凸が滑り止めにもなります。
ただし長く使えるような素材ではありません。作業時間や強度にもよるでしょうが精々2、3日使用したら交換、という消耗品です。
パワーテック スベリ止めコート材 丸長商事 パワーテック事業部
販売価格(税別)4,9985,498税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
丸長商事 パワーテック事業部パワーテック スベリ止めコート材1缶(1kg)
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.55(22)
【特長】コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適
水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
【用途】玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め
【乾燥時間(時間)】スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水【使用場所】鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間【特性】夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)【主な用途】屋内外【危険物の類別】非危険物【成分】スベリ止め
お客様の声
用途: 倉庫の床の滑り止めに満足度: 4倉庫の床の滑り止めに使いました。それまで梅雨時には足元が滑ってとても危険でしたがこのコートのお陰で怖い思いをせずに済むようになりました。
スベラーズ 木製室内階段用 GIKEN(川口技研)
販売価格(税別)479527税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
GIKEN(川口技研)スベラーズ 木製室内階段用1本
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.63(27)
【特長】すべりにくく、全面ソフトな3本のクッション。消灯・停電時に一時的に光る2本の蓄光性微光ライン。当りをやわらげるコーナークッション。30万回の加圧テストに合格。
【用途】木製室内階段用
【材質】(すべり止め材)塩化ビニール、(粘着材)アクリル系粘着材
お客様の声
用途: 階段のすべり止め用満足度: 2素材の裏に両面テープが張られていて、作業性は良いのですが、床面によってしっかりテープが固着しないところがあり、その場所を踏むたびにビシビシとテープが剥がれる音がします。
テープに厚みと弾力がある素材を使用していただけると問題は解決すると思います。

自宅階段、床、階段の滑り止めに使う商品」に関連する商品一覧

外コンクリート階段、モルタル壁の補修に使う商品

外コンクリート階段、モルタル壁の補修に使う商品

コピー用紙,保護服 つなぎ 使い捨て フード付