自転車のチェーンに注油に使う商品

自転車のチェーンに注油に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「チェーンオイル」「チェーンソーオイル」「チェーンルブ」などの商品を紹介します。

スーパーチェーンルブ 呉工業(クレ)
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)スーパーチェーンルブ1本(180mL)
レビュー:186件のレビュー 平均満足度4.65(186)
【特長】耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。 高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンにも使用できます。 有機則規制外商品。
【用途】オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護
【危険物の品名】189【使用温度範囲(℃)】-10~200【主成分】合成油、潤滑添加剤【質量(g)】指定可燃物【危険物の類別】可燃性液体類
お客様の声
用途: 自転車のチェーンへの注油満足度: 5隙間によく入っていくし、チェーンへの付着力も良く、持ちが良さそうです。
なお、オイルは乳白色をしています。
ベーシックチェーンソーオイル エーゼット
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーゼットベーシックチェーンソーオイル1本(1L)
レビュー:111件のレビュー 平均満足度4.31(111)
【特長】チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
【危険等級】100cSt【粘度】チェーンソー【毒劇区分】【危険物の性状】第四類【適合範囲】第四石油類【危険物の類別】普通物【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 自転車のチェーンに注油満足度: 5チェーンの音がしなくなった。安いのでゴミが乗ればすぐに掃除して注油できる。少し粘りが強いのでゴミが付着しやすい。
チェーンルブ CHL WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)2,1602,376税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)チェーンルブ CHL1本(180mL)
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.66(83)
【特長】フッ素樹を配合で、自転車やバイクをはじめ各種チェーンに求められる性能を高次元で実現した、ハーフウエットタイプのシールチェーン対応チェーン用防錆潤滑剤です。 薄いクリアな被膜なのでカラーチェーンにも使用でき、砂やほこりなどが付着しにくい特性を持っています。 また、水置換性を有しているので金属表面に付着している湿気を追い出し、防錆・潤滑被膜を形成します。
【用途】浸透性チェーン用防錆潤滑剤
【危険物の数量】【危険物の性状】第四類【危険等級】第二石油類【危険物の品名】0.18L【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 自転車チェーンの注油など満足度: 4いちいち先に細いチューブをつけなくていいので気に入っています
AZチェーンソーオイル エーゼット
販売価格(税別)409450税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
エーゼットAZチェーンソーオイル1本(200mL)
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.68(19)
【特長】油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
【用途】チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
【危険物の類別】ISO VG110【危険等級】チェーンソー【粘度】【危険物の品名】第四類【危険物の性状】第四石油類【適合範囲】非水溶性
お客様の声
用途: 自転車チェーンの注油満足度: 5屋外に野ざらしにしている自転車のむき出しチェーンに注油してチェーンをまわしたところ、確かに納豆のごとく糸を引いた。
余分の油をウェスで吸い出した後は糸を引くこともなく、十分に滑らかである。
超耐久チェーン用潤滑剤 SUPER LUBE (スーパールーベ)
販売価格(税別)2,3982,638税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
SUPER LUBE (スーパールーベ)超耐久チェーン用潤滑剤1本(118mL)
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.73(30)
【特長】オイルでもグリースでもない半流動タイプのチェーン用潤滑剤USPミネラル+化学合成油をベースにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合する事に薄い膜でも優れた極圧性・耐久性を発揮。半流動タイプで液ダレしにくく耐久性に優れながら、浸透性にも優れ、リンク内部まで潤滑膜を形成。NSF/USDA H1グレードにつき食品・医薬品の製造装置にも安心してご使用頂けます。
【用途】液ダレを嫌う箇所のチェーン(塗装ライン・めっきライン・蒸着ライン等)。クリーン環境のチェーン(食品製造装置・医薬品製造装置・ボトリングマシーン)。屋外のチェーン(バイク・ジェットコースター等)。印刷機械・織機・編み機。高音部や蒸気のかかる箇所のチェーン
お客様の声
用途: 自転車のチェーンに注油満足度: 5雨の日でも自転車に乗るので、
油切れしにくい耐久性のあるものを購入しました。
注油の頻度が減りましたので楽です

自転車のチェーンに注油に使う商品」に関連する商品一覧

オフロードバイクのチェーン注油に使う商品

オフロードバイクのチェーン注油に使う商品

超耐久チェーン用潤滑剤,DIDチェーンルーブ