自転車のホイールの振れ取りに使用する商品

自転車のホイールの振れ取りに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「マグネットベース」「ダイヤルゲージ」などの商品を紹介します。

ダイヤルゲージ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウダイヤルゲージ
レビュー:63件のレビュー 平均満足度3.95(63)
【特長】標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。
【用途】平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。
【測定子直径(Φmm)】0~10【繰返し精度(μm)】0.01【測定範囲(mm)】1.5以下【測定力(N)】110【ステム径(Φmm)】160【目盛】±0~100【戻り誤差(μm)】2.5【外枠径(mm)】58【全長(mm)】8【質量(g)】3【目量(mm)】3
お客様の声
用途: 自転車ホイールの振れ取りに使用満足度: 5目視のその先まで行ける精度で、これで触れなきゃ気持ちがいいhぽどの回転になる。スタンドも購入しても他社の高精度なゲージより安くてありがたい。
ミニマグネットベース モノタロウ
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウミニマグネットベース1台
レビュー:38件のレビュー 平均満足度3.71(38)
【特長】小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
【用途】てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
【吸着力】400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。【質量(kg)】0.38【主柱寸法(径×長さL)(mm)】6.0、8.0 (アリ溝付)【マグネット部寸法(mm)】Φ8×129【支柱寸法(径×長さL)(mm)】Φ8×110【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】30×36×35
お客様の声
用途: 自転車のホイールの振れ取りに使用満足度: 4ミニダイヤルゲージとセットで使用。
磁力は充分に感じます。
ON-OFFシールは ベースの錆止めため塗布されているグリスのせいで すぐに剥がれてしまいます。
しっかりと脱脂して 接着しなおしました。
早速 使用してみました。これから活躍しそうです。
小型ダイヤルゲージ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ小型ダイヤルゲージ
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.07(14)
【特長】目量0.01mm ダイヤル径Φ41mmの小型ダイヤルゲージです。 軸受部には宝石軸受を使用してます。
【用途】平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 治具等の組み込み
【目量(mm)】0~5【目盛仕様】0.01【繰返し精密度(μm)】0.4~1.5【測定範囲(mm)】82.8【外径(Φmm)】65【測定力(N)】41【全長(mm)】±0~100【質量(g)】8【ステム径(Φmm)】3【戻り誤差(μm)】5
お客様の声
用途: 自転車のホイールの振れ取りに使用満足度: 4ミニマグネットベースとセットで使用。
軸の動きにやや重さ(若干の渋さ)があると思いますが 調整には問題なく使えています。
低価格のわりに 良い商品だと思います。
ニップル回し ホーザン
販売価格(税別)459505税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ホーザンニップル回し1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.71(17)
【特長】リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。
【材質】(ニップル)#10/12/13/14/15【質量(g)】【外形寸法(mm)】50【適合】41Φ×10
お客様の声
用途: 自転車ホイール振れ取り満足度: 4最初に買うならこれで十分だと思います。
精度や耐久性は問題ないと思いますが、番手を間違って舐めたことはあります。
番手の確認や重さ、スポークとの干渉のせいであまり使わなくなりました。
ダイヤルゲージ ローラー測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)
販売価格(税別)5,3985,938税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ ローラー測定子1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】ワークを移動させながら測定する場合に便利です。
ワークを横から滑り込ませる場合にも便利です。
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
【ミツトヨ品番】10以下【材質】焼入れ鋼【ローラの振れ(μm)】対応【RoHS指令(10物質対応)】901954
お客様の声
用途: 自転車ホイールの振れ取り満足度: 5自転車ホイールの振れ取り台に付けたモノタロウ製
ダイヤルゲージ321-131Dに取り付けてみました。
測定子の取付ネジ部はミツトヨ製M2.5(P=0.45)×5mm
と共通ですから各種測定子の取付が可能です。
ただし保証外ですので取付は自己責任で!
動きはホイール側面をスムーズにトレースしてくれます。
ローラー径が10mmと小さく、横方向にもR5の曲面を
持っているため点接触となりホイールに傷などが有ると
振れと間違えて計測しますが、それども滑かな動きは
振れ取り作業を面白くしてくれます。
振れ取り台とダイヤルゲージお持ちの方にはお勧めです。
鍛造スポークレンチ 10G-15G Ice Toolz
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Ice Toolz鍛造スポークレンチ 10G-15G1個
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.52(31)
【特長】プロも納得の鍛造製で丈夫です。
【用途】ニップル回し
【材質】クロムモリブデン【サイズ】10/11/12/13/14/15G
お客様の声
用途: 自転車ホイールの振れ取り満足度: 5普通の形状なので、使い勝手はそれなり。鍛造ということでしっかりした感じはあるし、表面処理も高級感あり。ほったらかしとくと錆びそうだけど、ちゃんと管理すれば一生もの。

自転車のホイールの振れ取りに使用する商品」に関連する商品一覧

リムの振れ取りに使う商品

リムの振れ取りに使う商品

鍛造スポークレンチ 10G-15G,スポーク回し 焼入れタイプ