自転車の虫ゴムに使う商品

自転車の虫ゴムに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「虫ゴム」「シリコンチューブ」などの商品を紹介します。

シリコンチューブ アズワン
販売価格(税別)198218税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
アズワンシリコンチューブ1巻(1m)
レビュー:71件のレビュー 平均満足度4.61(71)
【特長】-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
【材質】シリコンゴム【色】半透明【使用温度範囲(℃)】-60~200【伸び(%)】460【熱伝導率(W/mk)】9.51[97]【線膨張係数】タイプA:56【硬さ(デュロメータA)】約0.2【体膨張係数(℃)】18(150℃×24h)【圧縮永久ひずみ(%)】2~3×10-4【引張強度(MPa)】6~8×10-4
お客様の声
用途: 自転車の虫ゴム満足度: 5自転車のタイヤの空気がよく抜け困っていたので天然ゴムの虫ゴムと交換したら全く空気が抜けなくなり快適です。
虫ゴムセット WINTEC(ウインテック)
販売価格(税別)93102税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
WINTEC(ウインテック)虫ゴムセット1セット
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.36(28)
【特長】合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
【用途】虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。
【色】黒色
お客様の声
用途: 自転車の虫ゴムとして満足度: 4無駄がないので良いですね、割と虫ゴム悪くなりますね。
スペシャルバルブセット CAPTAIN STAG
販売価格(税別)379417税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
CAPTAIN STAGスペシャルバルブセット1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.55(22)
【特長】虫ゴム不要で空気圧を調整しているらくらくバルブです。 1台分です
【材質】真鍮(ニッケルめっき)、合成ゴム【寸法(mm)】スペシャルバルブ25mm、トップナット7mm、キャップ7mm【質量(g)】7
お客様の声
用途: 自転車の虫ゴム満足度: 5今までこんな物があるのを知らなかったので
びっくり ゴムはいらないんだ!

自転車の虫ゴムに使う商品」に関連する商品一覧

自転車のステムボルトに使う商品

自転車のステムボルトに使う商品

六角穴付ボルト 小頭 (ステンレス),ステンレスカラーボルト(M5×20)