花壇のバリケードに使うおすすめ商品

花壇のバリケードに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「土のう袋」「スリット鉢」「肥料」などの商品を紹介します。

土のう袋 再生 ブルーライン モノタロウ
販売価格(税別)129142税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ土のう袋 再生 ブルーライン1袋(5枚)
レビュー:513件のレビュー 平均満足度4.19(513)
【特長】環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。
口紐で開口部を縛れます。紐を縛ることの出来る最大目安は、約20kgです。
【再生材使用率(%)】【種別】480×600【色】再生材使用【寸法(横×縦)(mm)】ポリエチレン他【材質】80
お客様の声
用途: 庭の花壇の土留め満足度: 55枚入りを買ったが、近くのDIY店で買うよりもだいぶ安かった。
豚革アクティブグローブ 柏田製作所
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
柏田製作所豚革アクティブグローブ1双
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】バラの刺などから手をガード。掌と指先にソフトタイプの厚手当皮を採用したガーデニングのための専用グローブ。
【用途】電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、バイクなど。
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 庭のhananoteire満足度: 5バラやハナキリンの手入れに買いました。親指が少し長いですね。
あと5ミリから1センチ短ければベスト
シャーク斬月折込カーブソー SHARK SAW
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SHARK SAWシャーク斬月折込カーブソー
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ! 用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断。 U窓で効率よく切りくずを排出。枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ。 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート。 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
【用途】庭木の剪定。果樹の剪定。
【折込】210【刃先処理】(刃)3.2【切り溝幅(mm)】(刃部)フッ素コート【板厚(mm)】(のこ)0.8【材質(刃)】折りたたみ式【刃渡り(mm)】SK-85【ピッチ(mm)】衝撃焼入【表面処理】1.15±0.05
お客様の声
用途: 樹木の剪除満足度: 5とにかく軽い力でよく切れる
刃のもちも悪くないのでおススメ
花工場原液 住友化学園芸
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
住友化学園芸花工場原液
レビュー:8件のレビュー 平均満足度5.00(8)
【特長】チッ素・リン酸・カリの他、各種微量要素とビタミンをプラスした、どんな植物にも手軽に使える速効性の液体肥料。
【用途】きれいな花・おいしい野菜に 植物の栄養素をバランス良く配合 カルシウム・微量要素強化 ビタミン入り。
【登録保証】花、野菜【成分】(チッソN-リン酸P-カリK)5-10-5【肥料の種類】エード11号【適合作物】250~2000【名称】家庭園芸用複合肥料【希釈倍率】生第(号)88879
お客様の声
用途: 鉢植庭木用満足度: 5八月中旬以降に使用したいと思っています。以前使ったことがあるので期待しています。
有機化成肥料 花ごころ
販売価格(税別)359395税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
花ごころ有機化成肥料1袋(400g)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.25(12)
【特長】効果の早い化成肥料に、味を良くする有機肥料を配合。 アミノ酸や微量要素の効果で、美味しい野菜を育てます。 まきやすい粒状タイプ。
【用途】野菜の元肥、追肥に。
【肥料の種類】(チッソN-リン酸P-カリK)8-8-8【適合作物】指定配合肥料【成分】野菜
お客様の声
用途: 施設内の花壇に使用。満足度: 5私どもは老人ホーム施設で1年を通し施設内の植木類花壇の手入れで必要で有りMONOTAROU様の商品は
品質・値段も安く今後も定期的に購入を御願いすると思います。
ネコ専用いやがる砂 800g イカリ消毒
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イカリ消毒ネコ専用いやがる砂 800g
レビュー:3件のレビュー 平均満足度2.67(3)
【特長】臭いに敏感なネコの大変嫌う 香料を使って寄せ付けない砂粒タイプの忌避剤。 ワンタッチキャップで場所を選ばず簡単にまける。 効果は約2週間~1ヶ月持続。
【用途】侵入防止
【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】950【主成分】115×80×240【対象動物】天然香材(シトロネラオイル・柑橘系精油・木酢液)【質量(g)】ネコ
お客様の声
用途: 花壇周りのバリケード用満足度: 1簡単に花壇内に入ってきてすぐに糞尿をされた。効果なし。
替バネ V型L受け 千吉
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
千吉替バネ V型L受け1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.50(16)
【用途】交換部品
【材質】バネ鋼【使用目的】交換部品
お客様の声
用途: 植木鋏用満足度: 5以前使用していた植木用鋏のバネのカギ部分が折れたため放って置いたのですが、モノタロウさんで偶然見つけました、今では以前のように使用しています、もう一本は予備です、非常に役立っています、有難うございました。
スリット鉢 CSM 兼弥産業
販売価格(税別)7178税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
兼弥産業スリット鉢 CSM1個
レビュー:169件のレビュー 平均満足度4.68(169)
【特長】スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
【用途】果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
【色】モスグリーン
お客様の声
用途: 庭木の植栽満足度: 5植えかえた途端に庭木が生き生きと育っています。初めて使ってみましたが、根が巻かないらしく庭木によさそうなので積極的に使っていきます。
草刈日和 おわん型チップソー アイウッド
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイウッド草刈日和 おわん型チップソー1枚
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】凹凸の多い畦に最適。巻きつき低減。石のあたりが少ない。 波型・台金で凹凸地形にピッタリ作業。 安全耐久の斜め埋め込み型で強く切れる。 最高精度の四面フル研磨。ダイヤメッシュで超軽量。
【用途】畦草・雑草・笹。
【穴径(Φmm)】1.25【刃厚(mm)】25.4
お客様の声
用途: 庭や雑種地の除草満足度: 5お椀型を使い出してから平型のチップソーに戻れなくなった。兎に角よく切れるし、斜面、平地の接地刈りが綺麗に刈り取れる。
クエンチハイポット 大和プラスチック
販売価格(税別)189208税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大和プラスチッククエンチハイポット1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】カラフルなインテリアポット。
【用途】ハイドロカルチャーや生花のアレンジ、ミニ観葉などに
【材質】ポリプロピレン
お客様の声
用途: 草花の植木鉢として。満足度: 5大きさ、色の良さが、好適です。他の色、たとえば、
アッッシュグリーンも、大好きです。
吊鉢ハイボール Richell(リッチェル)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Richell(リッチェル)吊鉢ハイボール
レビュー:1件のレビュー 平均満足度1.00(1)
【特長】こぼれ咲く緑や花たちがそよ風に揺られて、かすかになびく空間に華やかさを演出。清楚なホワイトカラー、丸みのあるかわいいボディーでやさしい空間をつくります。
【用途】吊鉢 壁かけ。
【質量(g)】ポリプロピレン【材質】ホワイト【色】150
お客様の声
用途: ペチュニアの植栽満足度: 1鉢だけで吊るすものが付いていませんでした、仕方なくひもで吊るしてます。
光センサー付 タイマーコンセント リーベックス
販売価格(税別)2,6982,968税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
リーベックス光センサー付 タイマーコンセント1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.11(18)
【特長】暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
【用途】屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に
【品番】8時間【適合】時間誤差/3分以内:1回【感度】照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)
ヒーター使用器具1500W以下
トランス使用器具750W以下
モーターを使用した器具400W以下
【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)【定格周波数(Hz)】CDS24【定格入力電圧(V)】約280【容量】防雨型【タイマー設定】1【質量(g)】110×70×45【最大設定時間】50/60【仕様】AC100【タイプ】光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)【消費電力(W)】入力側/約20、出力側/約15【コード長さ(cm)】2・4・6・8時間
お客様の声
用途: 植栽のライトアップ満足度: 5玄関の植栽のライトアップに使っています。機能的には必要十分なもので、しかもこの値段はコスパ最高と思います。
コードが短いので、設置場所の自由度が低いですが、この価格でそこまで言うのは贅沢でしょう。
伸縮式けずっ太郎 アルミ伸縮柄 ドウカン
販売価格(税別)4,8985,388税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ドウカン伸縮式けずっ太郎 アルミ伸縮柄1本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度2.00(1)
【特長】【立ったまま腰を曲げずに除草作業ができる!】 除草は重労働です。その作業を軽減できる道具を作りました。今までの除草鍬にない形状です。 刃両サイドは畑で使用するマルチビニールを破らない形状のアール型。 刃が薄いため切れ味が非常に良く楽に作業できます。また、土が刃と弦の間を通過するので足元によらず、あとの作業が楽です。 刃は草刈機に使用する特殊鋼を全身焼き入れしているため、丈夫で長期使用しても切れ味は変わりません。刃研ぎも可能です。 アルミの柄は軽く、使う人の身長に合わせてサイズ調節できる伸縮式でコンパクトに収納できます。替刃式で経済的です。
【用途】畝や畔際などの除草作業に。
お客様の声
用途: 用務員としての小学校校庭花壇満足度: 2刃先のギザギザが少々浅く草の引っ掛かりが弱い。もう少し刃のキザミが深い方が良いように思う。当品の浅いキザミは、意図があってのものと思うが・・・。刃のキザミが両端にまで付いていないのでコーナー際の草が取れず残ってしまうので、左右目いっぱいにキザミ刃が付いていると良いように思う。
ナルシルバー 成瀬化学
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
成瀬化学ナルシルバー
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.62(13)
【特長】一液型なので、攪拌の手間いらず。下地が湿っていても施工可能。引火性もなし。ラミネートチューブ入りなので、経済的。
【用途】ガーデニング用レンガの接着、車止め、歩車道境界、中央分離帯等のコンクリートブロックとコンクリート下地の接着に最適。
【比重】石油樹脂・アクリルエマルジョン、骨材【接着強度(N/mm2)】1.2【主なワーク】300000cps【主成分】灰色水性エマルジョン【危険物の類別】(1日)2.34、(3日)3.37、(7日)4.24【外観】非危険物【粘度】パーツ
お客様の声
用途: 花壇の作成満足度: 5レンガを並べて花壇の作成に使用しました。素人なのでモルタルは難しいと思い、こちらを使いましたが楽チンでした。塗っているときに液だれしないように注意は必要でしたが、少量でもしっかり接着できました。
伸縮ミニガーデンクリーナー 千吉
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
千吉伸縮ミニガーデンクリーナー1本
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.25(12)
【特長】伸縮小型サイズで持ち運び、保管に便利、お手軽に使っていただけます。
落ち葉などがささりにくい玉つきタイプの爪先です。
【爪数】9本爪【仕様】バネ鋼【材質(刃)】9
お客様の声
用途: 植木の株元の清掃満足度: 4まだ使用していないが、値段の割に丈夫そうで期待できそう

花壇のバリケードに使う商品」に関連する商品一覧

庭の水まきに使う商品

庭の水まきに使う商品

ホースクランプ,ホースセット 散水用 伸縮式