薬品の小分けに使用する商品

薬品の小分けに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「筆付き容器」「灯油ポンプ」「容器」などの商品を紹介します。

灯油ポンプ(手動) モノタロウ
販売価格(税別)129142税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ灯油ポンプ(手動)1本
レビュー:309件のレビュー 平均満足度3.84(309)
【適合容器内径(Φmm)】50【使用方法】給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。【使用液】ポリエチレン【吐出し量】約550【全長(mm)】約6.5L/分【ホース長さ(mm)】灯油【材質】約550
お客様の声
用途: 薬品の小分け満足度: 5よくある灯油ポンプです。薬品の小分け作業に使っています。安くていい。
広口瓶 中栓付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ広口瓶 中栓付
レビュー:184件のレビュー 平均満足度3.96(184)
【特長】中栓と目盛がついて使いやすい樹脂製ボトルです。
【用途】流体の保管に。
【使用可能温度範囲】HDPE【材質】-40℃~80℃
お客様の声
用途: 薬品の小分けに使用満足度: 5値段も安いし、ボトル部分がやや硬めでフニャフニャしないので
持ちやすい。
ラベルの剥離性に難がありますが、とりあえず表面を一発はがし、
残った紙(糊)の部分にパーツクリーナーを噴きかけると
糊がニュルニュルと軟化して楽に剥がせます。
剥がすというより糊を拭き取る感じでしょうか。
お怒りの諸兄はお試しを(笑)
筆付き容器 ハンディ・クラウン
販売価格(税別)8998税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンディ・クラウン筆付き容器1個
レビュー:73件のレビュー 平均満足度4.21(73)
【特長】便利な筆付きタイプ!!
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 薬品の小分け満足度: 5どこのホームセンター・ショップ(ネット)に行っても見つからなかった筆付き容器だったので、見つけた時は感激でした!
そしてすぐ購入しました。
使い勝手は思った通り快適で満足でした。
欲を言えば、ふたの径が大きければいいのと、ハケの太さがもう少し太いバージョンがあったらいいなぁと思いました。
白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業)
販売価格(税別)1,4881,637税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
VAN(翼工業)白硬注射筒(ルアー)1本
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.19(43)
【滅菌】硬質ガラス【材質】あり【先端外径(Φmm)】4.2~4.4【目盛】なし【先端形状】ルアースリップ式
お客様の声
用途: 薬品の小分け満足度: 5使いやすく値段も安かったのでまたリピート注文したいです。
スパウト付スタンドパウチ 20枚パック 伏見樹脂
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
伏見樹脂スパウト付スタンドパウチ 20枚パック1パック(20枚)
レビュー:77件のレビュー 平均満足度4.75(77)
【特長】スタンドパウチで自立します。 【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。 2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。 【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
【口内径(Φmm)】口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。【使用方法】Φ16(センター装着)
お客様の声
用途: 薬品の小分け満足度: 5サイズも様々で使いやすかった。
また購入いたします。
用途: 薬品の小分け満足度: 5使いやすく値段も安かったのでまたリピート注文したいです。
アイボーイ広口びん アズワン
販売価格(税別)5965税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
アズワンアイボーイ広口びん1本
レビュー:80件のレビュー 平均満足度4.75(80)
【特長】使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
【耐熱温度(℃)】PP(ポリプロピレン)【色(本体)】クリア【材質(本体)】121【目盛】あり【色(フタ)】クリア
お客様の声
用途: 薬品類の小分け満足度: 5内ぶたが要らない
スポイド瓶(角型) マルエム(理化学・容器)
販売価格(税別)489538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
マルエム(理化学・容器)スポイド瓶(角型)1本
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.63(16)
【材質(本体)】ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス【材質(ゴム)】ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂【材質(キャップ)】スポイトゴム/NR(天然ゴム)
お客様の声
用途: 薬品の小分け満足度: 3スポイトの先端部分が少し曲がっていました。使用上は問題がなかったのでそのまま使っています。スポイトに目盛りが付けていただけると何かと便利だと思います。
点眼容器C点ネジ式ノズル ケーエム化学
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ケーエム化学点眼容器C点ネジ式ノズル
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.32(25)
【特長】少量スポイト瓶の代用としても使用できます。
【材質(キャップ)】なし【色(本体)】PP【滅菌】9.9【色(キャップ)】PE【材質(ノズル)】PE【材質(本体)】【口内径(Φmm)】半透明
お客様の声
用途: 薬品の小分け満足度: 5サイズも様々で使いやすかった。
また購入いたします。
ポリロート(PP) マルエム(理化学・容器)
販売価格(税別)3943税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: 薬品の小分けに。満足度: 5サイズも幾つかありますし、用途に合わせ今後も利用出来たらと思ってます。
角ビン ヨトリヤマ(世取山)
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヨトリヤマ(世取山)角ビン1個
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.78(27)
【特長】用途いろいろ。場所をとらない角型ビン
【RoHS指令(10物質対応)】硬質ポリエチレン【材質】対応
お客様の声
用途: 薬品の小分け用満足度: 5安いが品質は良いと思います。
フタの密閉性などしっかりしてて特に問題なく使用出来てます。
広口瓶 瑞穂化成工業
販売価格(税別)109120税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
瑞穂化成工業広口瓶1個
レビュー:55件のレビュー 平均満足度3.78(55)
【特長】あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。
食品にも使用できます。
【用途】液体の保存・保管 等
【色(本体)】ポリエチレン(PE)【仕様】【基準規格】80【材質(本体)】中栓付【目盛】なし【色(フタ)】【耐熱温度(℃)】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
お客様の声
用途: 薬品の小分けに使用満足度: 3口が広いので使い勝手が良いです。価格も手頃です。
PE細口瓶 サンプラテック
販売価格(税別)6976税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
サンプラテックPE細口瓶1個
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.67(42)
【特長】ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
【色(本体)】ポリエチレン【材質(フタ)】【色(フタ)】【材質(本体)】ポリエチレン
お客様の声
用途: 薬品の小分け満足度: 5サイズも様々で使いやすかった。
また購入いたします。
用途: 薬品の小分け満足度: 5使いやすく値段も安いのでまたリピート注文したいです。

薬品の小分けに使用する商品」に関連するカテゴリ

薬品の小分けに使用する商品」に関連する商品一覧

エンジンオイルの小分けに使用する商品

エンジンオイルの小分けに使用する商品

ポリエチレン缶 灯油用,新ポリ蛇口