製品の在庫保管棚に使うおすすめ商品

製品の在庫保管棚に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「棚」「パレット」「エアキャップ帯電防止」などの商品を紹介します。

中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm モノタロウ
販売価格(税別)22,98025,278税込
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
モノタロウ中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm1台
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.02(43)
【特長】組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面
ベース付きだから、床を傷つけません。
【タイプ】ボルトレス【総耐荷重(kg)】1800【高さ(mm)】単体【棚段数】5【枠幅(mm)】50【均等耐荷重(kg/段)】55【仕様】2000【棚ピッチ(mm)】2000【均等耐荷重(kg/台)】300
お客様の声
用途: 製品の在庫保管棚満足度: 4しっかりした作りなので重量物も問題なく保管できますが 重量感が半端なく、一度設置すると動かしにくい点が有るようなー
プラスチックパレット ZD 日本プラパレット(NPC)
販売価格(税別)19,98021,978税込
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット ZD1枚
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】ガスアシスト成形により、強度と軽さを両立したパレットです。2点支持下の自動倉庫での使用にも対応可能です。
【用途】条件により、自動倉庫対応可。
【型式】ハンドリフター・フォークリフト【適合】片面二方差し【高さ(mm)】150
お客様の声
用途: 完成品在庫の保管、輸送用満足度: 5以前、廉価品を購入しましたが、積載重量が大きい場合、移動時・輸送時にパレットがたわみ、積載した製品が荷崩れを起こしたり、箱が変形する問題があり、積載重量を軽くする(400kg以下)必要がありましたが、このパレットは1トン近い重量でも、移動時・輸送時にパレットのたわみがなく、製品の荷崩れ、変形がありません。在庫スペースを広くとることができ、重宝しています。今後も必要があれば購入したいと思います。

製品の在庫保管棚に使う商品」に関連する商品一覧

在庫保管に使う商品

在庫保管に使う商品

NWボックス,α折りたたみコンテナ