計装設備メンテナンス時に使う商品

計装設備メンテナンス時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「防寒着」「ラチェットレンチ」「プラリペア」などの商品を紹介します。

ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
TRUSCOラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)1丁
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.71(17)
【特長】ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
【材質】Cr-V(クロムバナジウム鋼)【表面処理】三価クロムメッキ【送り角度(°)】5【ラチェット機構】あり
お客様の声
用途: 計装設備メンテナンス時満足度: 4ラチェット部が軽いので使いやすく8・10・14・19を揃え弁やリミットスイッチ等に使っています。
プラリペア PK-16 武藤商事
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
武藤商事プラリペア PK-161セット
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.75(48)
【セット内容】粉6g、液10mL、型取くん、付属品【危険等級】【危険物の性状】第四類【危険物の類別】第一石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 計装設備メンテナンス時満足度: 5計測器のケースが壊れていましたが、修理ができ重宝しています。
ついつい人の分まで治してしまいました。
防寒ブルゾン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウ防寒ブルゾン
レビュー:104件のレビュー 平均満足度4.05(104)
【特長】★シーズン対応商品になります。 ワーキング用の軽防寒ブルゾン。 襟まわり内側にはフリース生地を使用しているので、寒さ対策にも最適な作りとなっています。 また、ウエストポケットの内側片面と内ポケット内側片面にトリコット起毛を使用しているので、ポケットに素手を入れた際の冷たさを緩和しています。 ファスナーおよびボタンも首元まであるので、風除け対策にもなっています。 袖口はゴム入りはもちろん、面ファスナーを使用しているので、締め付けの調整ができます。 胸ポケットは、ファスナー付きとペン差し可能なボタン付きを使用。左袖には、ちょっとした工具やペンが挿せるポケットが付いています。
【材質(裏地)】ブルゾン【混率(%)】(内襟)フリース【材質(表地)】ポリエステル100【中綿(g)】タフタ【種別】ツイル【材質】約90(主要部)
お客様の声
用途: 計装設備メンテナンス時満足度: 5寒い日に高所に上がり風が強い日でも体は寒くならなかった。軽いので重宝しています。縫製がもう少ししっかりしていればもっといいかもしれません。もう少し使ってみてよければ来年も追加購入を考える予定です。
ツールサック DBLTACT
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DBLTACTツールサック1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.04(25)
【特長】タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい ペンチ以外にもモンキーなども収納できます 腰回りの省スペース化が求められる中で重宝されます
【深さ(mm)】1680デニール生地【色】ブラック【材質】50【適合ベルト幅(mm)】150
お客様の声
用途: 計装設備メンテナンス時満足度: 3ドライバーの入れるところが、狭くて入れていても落とすことがあります。もう少し広い方が使いやすいようです。
超耐滑ゴム底安全靴 ミドリ安全
販売価格(税別)5,8986,488税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ミドリ安全超耐滑ゴム底安全靴1足
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.00(6)
【特長】JIS付加的性能「F」合格の超耐滑ゴム底により、油や水など滑りやすい環境でも安心して作業が出来ます。屈曲性に優れており、歩きやすくかがみ作業にも最適です。JIS付加的性能「E」合格のクッション性と軽量設計が、長時間着用した時の疲労を軽減します。
【用途】運輸業、倉庫業、建設業等
【JIS規格】3E【中敷】牛クロム革(型押)【材質(ソール)】合成ゴム1層【色】鋼製【形状】ブラック【種類】ローカット【耐圧迫性荷重(kN)】安全靴【標準質量(g/片足)】480(25.5cm)【機能】耐滑性、クッション性、軽量【靴タイプ】JIS T8101 C1/S/P1/F1【材質(アッパー)】10±0.1【足幅】半敷【甲被タイプ】紐タイプ【材質(先芯)】革靴
お客様の声
用途: 計装設備メンテナンス時満足度: 1計装メンテナンスで、プラント内を歩いてますが、靴底が薄いため凸凹が直に足に伝わるので足が疲れます。鉄心が、靴の中で出っ張り(靴内部より少し小さい)ので、当たって痛いです。3日間履いていますが、靴底がはがれそうで、ちょっと心配しています。
両口ダブルソケットレンチ DENSAN(ジェフコム)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DENSAN(ジェフコム)両口ダブルソケットレンチ
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.25(4)
【特長】1本で4サイズがOK! 電気工事 必携! セミロングタイプ。 一本でボルト&ナット4サイズOK! 両口ワンタッチラチェット機構。 天井作業等に最適。
お客様の声
用途: 計装設備メンテナンス時満足度: 4以前購入した物は、半分位の重さでしたが、失くしたので新しく購入しました。メーカーは、違いますが使い勝手が良かったのですが、今回は、チョット重いので、出来れば軽い方が持ち運びが楽になると思います。
新カタログ発刊記念 クルクル自在マグネットフックNEO モノタロウ.
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ.新カタログ発刊記念 クルクル自在マグネットフックNEO
レビュー:159件のレビュー 平均満足度4.74(159)
【直径(Φmm)】本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジウム【質量(g)】25【耐荷重(kg)】11【材質】33【高さ(mm)】約2(垂直)
お客様の声
用途: 計装設備メンテナンス時満足度: 3仮設ハウスで、作業服をハンガーでかけようとしましたが、持ちませんでした。磁石がまだまだ弱いようです。原因は、大きさにあると思われます。100円均一の磁石より弱いようです。