【特長】特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。
外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。
カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。
テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。
すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
【長さ(m)】1.2(呼称)【幅(mm)】10【仕様】940【タイプ】音響透過損失/16dB(500Hz)
面密度:2.1kg/m2【厚さ(mm)】20(参考)【質量(kg)】遮音シート