超仕上げカンナの刃の調整に使う商品

超仕上げカンナの刃の調整に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「マグネットスタンド」「マグネットベース」「ダイヤルゲージ」などの商品を紹介します。

マグネットベース モノタロウ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウマグネットベース1台
レビュー:179件のレビュー 平均満足度4.15(179)
【特長】強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
【用途】耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
【吸着力(N[kgf])】800[80]【仕様】普及、標準型【主柱取付ねじ主柱側(mm)】1.4【主柱寸法(径×長さL)(mm)】6.0、8.0 (アリ溝付)【主柱取付ねじベース側(mm)】M8×1.25【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】M8×1.25【支柱寸法(径×長さL)(mm)】約12×約175【質量(kg)】約10×約160【マグネット部寸法(mm)】50×58×55
お客様の声
用途: 超仕上げカンナの刃の調整満足度: 5以前に微調整機構付のスタンドを使っていましたがゲージの針が安定しないのでこれに替えました。針が安定して作業が楽になりました。
微動送りマグネットベース モノタロウ
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ微動送りマグネットベース1台
レビュー:57件のレビュー 平均満足度3.95(57)
【特長】強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
【用途】ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
【支柱寸法(径×長さL)(mm)】800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。【質量(kg)】M8×1.25【取付ねじ穴サイズ】1.4【主柱寸法(径×長さL)(mm)】6/8mm【吸着力】Φ12×170【マグネット部寸法(mm)】Φ10×150【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】50×58×55
お客様の声
用途: 超仕上げカンナの刃の調整時満足度: 4マグネット部は非常に安定していて使いやすい。測定対象が30~40ミクロンというものなので微動送りでは精度が出ないことが判り現在は微動送りを外して使用中です。
商品紹介欄に微動送りの使用限界の記述があれば無駄のない微動送りのないベースを購入したと思います。
0.001mmダイヤルゲージ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ0.001mmダイヤルゲージ
レビュー:15件のレビュー 平均満足度3.60(15)
【特長】目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。 軸受部には宝石軸受を使用してます。 裏フタは耳金タイプ。
【用途】平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定
【寸法A(mm)】0~1【外径(Φmm)】0.001【寸法E(mm)】0.4-2【寸法B(mm)】93.5【目盛仕様】100【寸法C(mm)】37.7【繰返し精密度(μm)】50【測定範囲(mm)】54.6【戻り誤差(μm)】22.6【目量(mm)】12.8【寸法D(mm)】55.8【ステム径(Φmm)】54.6【測定力(N)】±0~100【全長(mm)】8【寸法F(mm)】2【質量(g)】0.5
お客様の声
用途: 超仕上げカンナの刃の調整満足度: 5指の感覚に頼っていた超仕上げカンナの刃の調整が誰でもできるようになりました。大変重宝しています。

超仕上げカンナの刃の調整に使う商品」に関連する商品一覧

刃物の仕上げ研ぎに使う商品

刃物の仕上げ研ぎに使う商品

研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm,ダイヤモンド砥石 両面