工具の通販モノタロウ
使い方から探す
空調・電設資材/電気材料
電気材料
ケーブル収納・配線
電線保護
収縮チューブ
趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用する商品
趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用する商品
「趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用する商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「コンセント」「電線」「収縮チューブ」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
¥
61
~
¥
67
~
税込
(47種類の商品があります)
収縮チューブ
1パック(1m)
レビュー:
(808)
【特長】
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
【用途】
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
【材質】
ポリオレフィン樹脂
【耐電圧】
2:1
【特性】
600V
【比率】
-55~125
【連続使用温度(℃)】
70
【収縮完了温度(℃)】
110
【収縮開始温度(℃)】
対応
【RoHS指令(10物質対応)】
絶縁
空調・電設資材/電気材料
電気材料
ケーブル収納・配線
電線保護
収縮チューブ
お客様の声
用途: 趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用。
満足度:
5.5sqのケーブルにジャストフットです。
見栄えが良くなり満足しています。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
1,198
~
¥
1,318
~
税込
から
(114種類の商品があります)
富士電線工業
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
1巻(10m)
レビュー:
(50)
【特長】
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
【用途】
工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
空調・電設資材/電気材料
電気材料
電線/ケーブル
汎用ケーブル
VCT
お客様の声
用途: 趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用。
満足度:
昔からオーディオマニアの間ではポピュラーな電線です。
太い割に取り回しが良く加工し易いです。
オーディオ的に効果抜群です。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
449
~
¥
494
~
税込
から
(17種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)
フルカラーステンレスプレート 標準プレート
1個
レビュー:
(24)
【用途】
標準プレート
【材質】
取付枠なし
【プレート】
ステンレス鋼板
【仕様】
標準プレート
空調・電設資材/電気材料
電気材料
コンセント/スイッチ/プレート
コンセントプレート
コンセント・スイッチ用
お客様の声
用途: 趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用。
満足度:
大手メーカーの商品だけ有りステンレスの作りが綺麗です。
見栄えが良くなり満足です。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
299
~
¥
329
~
税込
から
(83種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
G(PF)ネジケーブルグランド(A型)
1個
レビュー:
(12)
【特長】
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
空調・電設資材/電気材料
電気材料
ケーブル収納・配線
ケーブル整理用品
ケーブルクランプ
お客様の声
用途: 趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用。
満足度:
5.5sqのVCTケーブルに使用、ジャストサイズでした。
見栄えが良くなり満足です。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
758
¥
834
税込
(1種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)
ミニバイス
1個
レビュー:
(20)
【特長】
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
【質量(g)】
468-7281
【クリップ幅(mm)】
110
【トラスコ品番】
80×90×70
【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】
最大35
制御機器/はんだ・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品
はんだ用品
はんだごて
はんだごて部品
はんだごて関連用品
お客様の声
用途: 趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用。
満足度:
太いケーブルの圧着端子を半田付けするのに使用しています。
半田付けが綺麗に出来る様になりました。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
1,398
¥
1,538
税込
(1種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)
露出スイッチボックス 1コ用1方出
1個
レビュー:
(3)
【特長】
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
【種類】
(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
【材質】
皿小ねじ(M4×10)×2本
【寸法D(Φmm)】
厚鋼電線管用
【適合】
0.79
【表面処理】
1コ用1方出
【付属品】
20
【寸法H(mm)】
50
【呼び】
G22
【質量(kg)】
35
【寸法L(mm)】
溶融亜鉛メッキ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ボックス/カバー
ボックス
スイッチボックス
お客様の声
用途: 趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用。
満足度:
鋳物製で重量が有り、太い電線(5.5sq)のコードを使用しても安定していて大変良い。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
1,698
¥
1,868
税込
(9種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)
フルカラー医用接地形コンセント(JIS-T1021-2008)
1個
レビュー:
(7)
【定格電圧(V)】
接地2P
【形状】
埋込コンセント
【定格電流(A)】
15
【種類】
125
【極数】
平刃タイプ
空調・電設資材/電気材料
電気材料
コンセント/スイッチ/プレート
コンセント
埋込コンセント
お客様の声
用途: 趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用。
満足度:
値段もそこそこでCPが高いと思います。
オーディオ用に非常に良いと思う商品です。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
(37種類の商品があります)
代替商品あり
銅線用 裸圧着端子 丸形
レビュー:
(163)
【端子形状】
裸圧着端子
【材質(端子)】
丸形
【種類】
無酸素銅(電気すずめっき)
空調・電設資材/電気材料
電気材料
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
圧着端子
丸形圧着端子
裸圧着端子丸型
お客様の声
用途: 趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用。
満足度:
CP比の高い商品だと思います。
50個以上使いましたが電気接点との圧着に安心感が有ります。
商品情報をもっと見る
「趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用する商品」に関連するカテゴリ
空調・電設資材/電気材料
電気材料
ケーブル収納・配線
電線保護
収縮チューブ
空調・電設資材/電気材料
電気材料
電線/ケーブル
汎用ケーブル
VCT
空調・電設資材/電気材料
電気材料
コンセント/スイッチ/プレート
コンセントプレート
コンセント・スイッチ用
制御機器/はんだ・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品
はんだ用品
はんだごて
はんだごて部品
はんだごて関連用品
「趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用する商品」に関連する商品一覧
自作のDC電源用ケースに使う商品
汎用ケース CAシリーズ,パワーリレー G4W
見栄えが良くなり満足しています。