車、デコトラ、トラックの架装に使うおすすめ商品

車、デコトラ、トラックの架装に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「月光ドリル」「uボルト」「皿ねじ」などの商品を紹介します。

シャーシUボルト 信和自動車工業
販売価格(税別)9491,044税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
信和自動車工業シャーシUボルト1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.22(9)
【寸法S(mm)】90【ねじピッチ(mm)】鉄、黒塗装【ボルト径】1.5【材質】16
お客様の声
用途: 車の架装満足度: 5価格商品にかんして問題はないのですが納期が縮まればと思います。
受注生産かと思いますが。
防水型パイロットランプ YEC
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
YEC防水型パイロットランプ1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【レンズ形状】ネジ止めΦ16【電球】20【質量(g)】ポリカーボダイヤカット【取付】3W
お客様の声
用途: デコトラの架装に満足度: 5トラックショップで買うと異常に高いので安くて助かります。
NORTON 切断砥石 XTイノックス1.0mm厚 ノートン(サンゴバン)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ノートン(サンゴバン)NORTON 切断砥石 XTイノックス1.0mm厚
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】中心穴10mmのグラインダーに使用可能です。 1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。 両面補強仕様ですので安全に作業できます。
【用途】一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に対応。
【トラスコ品番】100【穴径(Φmm)】1.0【仕様】10【外径(Φmm)】60【厚さ(mm)】アルミナ【砥材】両面補強【質量(g)】823-0854【主要切断材料】20【粒度】V【研削材】一般鋼、ステンレス鋼【硬度】A
お客様の声
用途: ボデーの架装満足度: 5とても満足です。薄くてきれあじ最高。砥石の硬さも丁度いいですね。
ステンレス アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)
販売価格(税別)10,88711,976税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アジャストファスナー1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】締代の調整ができます。 南京錠で施錠ができます。(C-1220-1-1) ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】特殊車両・工作機械・船舶
【引張荷重(N)】235【質量(g)】980【材質】ステンレス鋼鍛造品(SUS304)【表面仕上げ】電解研磨
お客様の声
用途: 中古架装トラックの補修満足度: 5品番が刻印されてたのでそのまま購入、メーカー品・高額品ともあり品質は良かったです。欲を言えばもっと安ければなと。
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール
販売価格(税別)539593税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック1本
レビュー:78件のレビュー 平均満足度4.60(78)
【用途】ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に
【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo【先端角(°)】118【ドリルのシンニング形状】円すいシンニング【シャンク形状】ストレートシャンク
お客様の声
用途: トラック・ダンプ等架装部品取付け時満足度: 4今まで使ってきた中で一番です。くい付き耐久性共に優れています。
ただ再研磨が・・・
(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂
販売価格(税別)409450税込
特価
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート)1パック(33個)
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.58(19)
【表面処理】クロメート【穴の形状】【頭部形状】十字穴
お客様の声
用途: トラックの架装のねじどめ満足度: 2以前はパック品は簡易ケースに入って来ましたが、ここの処ビニール袋に入れられて送られて来るようになり、残念です。ケース入りの方が整理しやすく便利です。
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼
販売価格(税別)9,59810,558税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ1箱(12.5kg)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。
【AWS規格】Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)【ワイヤー種類】A5.20 E71T-1C該当【JIS規格】フラックス入り
お客様の声
用途: トラックの架装作業満足度: 5非常に作業しやすく溶接部がきれいに仕上がり満足してます