車のアクセサリー配線に使うおすすめ商品

車のアクセサリー配線に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ヒューズ電源」「ギボシ端子」「ヒューズ」などの商品を紹介します。

平型ヒューズ ミニ 電源取出し用 モノタロウ
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ平型ヒューズ ミニ 電源取出し用1個
レビュー:124件のレビュー 平均満足度4.07(124)
【特長】ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
【用途】ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
お客様の声
用途: 車 アクセサリーの取り付け満足度: 410Aから5Aに落とさず直結で安くして欲しい
絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用 モノタロウ
販売価格(税別)359395税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用1袋(50個)
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.43(79)
【特長】端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。 PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
【用途】分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に
【適合】分離型ギボシ端子用【材質】PVC(軟質)
お客様の声
用途: 車のアクセサリー配線満足度: 4分岐型だけ普通の袋、
チャック付きならいいのに!
ボルテージメータークロック ナポレックス
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ナポレックスボルテージメータークロック
レビュー:6件のレビュー 平均満足度5.00(6)
【特長】アイドリングストップ車の再始動時に低電圧になる場合でも警報を発生させない誤警報カット機能搭載。 標準時刻電波を受信して自動的に時刻を合せる、時刻合せのいらない電波時計とバッテリーの状態を確認できる電圧計が1つになって見やすくなりました。 バッテリーの状態が一目で確認できるアイコンインジケーター付き。 日本標準時刻電波40kHz&60kHzの2局自動選択受信で、日本全域対応。 電波を正しく受信する所では、高い時刻精度を保ちます。 時刻の他に、カレンダー表示付で月、日、曜日を表示します。 12時間表示と24時間表示の切替式です。 アラームとLEDの光で電圧異常をお知らせします。(設定/解除できます) 最高電圧と最低電圧値を記録するメモリー付きです。 表示をブルー又はホワイトに切り替えできるので暗い所でもはっきり見えます。 角度調整が自由にできる取付ステー付で取り付け場所を選びません。 過電流保護として、カープラグにヒューズを内蔵しました。 カープラグコード長約2m。
【仕様】金属ステー取付(粘着シート付)/日本全国受信OK/12V車専用/ヒューズ付 1A(30mm)/交換電池:CR2032【本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)】ブラック【表示内容】200【電池寿命】±0.5V【色】0.1V【測定精度】34×116×19【使用電源】DC12V(カープラグより入力)【使用電池】8.0V~16.0V【質量(g)】CR2032【表示範囲】(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz【電波形式】月/日/曜日/時/分/秒/電波レベル【分解能】約1年(受信1回、アラーム1回/1日として)
お客様の声
用途: 自動車アクセサリー満足度: 5長さの関係で、温度計の付いていない物が、必要でした。ほかになかったのでこれにしました。
Pトップマーカーレンズ(アクリル) 槌屋ヤック
販売価格(税別)189208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
槌屋ヤックPトップマーカーレンズ(アクリル)1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.55(11)
【特長】マーカー用パーツ(レンズ)
【適合】Y-45、Y-90、YT-L45【材質】アクリル【主材質】アクリル【材質(レンズ)】アクリル
お客様の声
用途: トラックのアクセサリー満足度: 5深い赤で、いい感じです。
キャッチクリップ2 SEIWA(セイワ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SEIWA(セイワ)キャッチクリップ2
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【特長】キャッチクリップ2
【用途】チケット等を簡単に差し込めて、がっちりホールドするラバーフックを採用。 取り付けは、信頼性の高い3M製両面テープで貼るだけの簡単装着です。
【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】ブラック【仕様】44×35×15
お客様の声
用途: 車内アクセサリー満足度: 5デザインが気に入ってます。なんたっておしゃれだと   おもいます
ガラス管ヒューズ 冨士端子工業
販売価格(税別)129142税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
冨士端子工業ガラス管ヒューズ1セット(2個)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
【用途】ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています
【温度上昇】AC250【リード線】115%、100℃以下、通電【種類】鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ【定格電圧(V)】ガラス管ヒューズ【材質】
お客様の声
用途: 自動車アクセサリー用満足度: 3安くて手配も早く助かりました。使用に関してなんの問題もありません。クルマ用の100Vインバーターの電源に使用しています。
サイクルコンピューター12 WINTEC(ウインテック)
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
WINTEC(ウインテック)サイクルコンピューター121個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度2.75(12)
【特長】簡易型のサイクルコンピューターです。速度・走行距離・平均速度・積算距離・最高速度・温度・走行時間・時間が測定可能。
【走行距離(km)】0.0~199.9km/h【最高速度(km/h)】0~999.99【色】0.0~199.9【平均速度(km/h)】199.9【走行時間】0:00':00"~9:59':59"【速度】(積算)0~999.99【距離(km)】クリア/黒
お客様の声
用途: 自転車アクセサリー満足度: 5見安くてコンパクトなところがいい、操作も簡単で使い良い。

車のアクセサリー配線に使う商品」に関連する商品一覧

電装配線に使う商品

電装配線に使う商品

絶縁チューブ ギボシ端子用,ギボシ端子