車のアルミパーツに使うおすすめ商品

車のアルミパーツに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ブルーマジック」「マザーズ」「メッキ磨き」などの商品を紹介します。

ブルーマジック メタルポリッシュクリーム ブルーマジック(BLUE MAGIC)
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ブルーマジック(BLUE MAGIC)ブルーマジック メタルポリッシュクリーム1本(100g)
レビュー:669件のレビュー 平均満足度4.55(669)
【特長】金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
【用途】アルミホイルのツヤ出しに。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: バイク、アルミパーツ磨き満足度: 5お得な550gを購入したのですが、思っていたよりでかいです。いっぱい楽しめそうです。
用途: バイクのアルミ磨き満足度: 5バイクのアルミ部分に使用、錆びで白くなったクラッチレバーが新品の様にピカピカ癖になりそう
錆び過ぎて凹部分は800~1000位のペーパーで凹が無くなる迄研磨してからメタルポリッシュを
使用 自分の顔が写る位迄になります。
MAG&ALUMINUM POLISH マザーズ
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーズMAG&ALUMINUM POLISH1個(141g)
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.66(61)
【特長】今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。 マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。 驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
【用途】金属磨き
【危険物の品名】【危険物の性状】第四類【危険等級】第三石油類【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: バイクパーツ磨き満足度: 5色々試しましたがこの商品が一番簡単に光ります。
クローム&メタルポリッシュ 38527 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)クローム&メタルポリッシュ 38527
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.40(10)
【特長】クロームメッキ、ステンレスなどの自動車の金属から表面のさび、酸化被膜、腐食、くもりを取り除き、輝きを蘇らせるクリーナー兼つや出し剤です。(シリコン・ワックス成分配合)
【使用方法】磨く部分を洗って、乾かしてください。
1、約10~20cm四方の部分に、きれいな柔らかい布で本品を塗ってください。
2、本品が乾くまで強めに磨いてください。
3、きれいな柔らかい布で光沢が出るまで磨き上げてください。
【危険物の類別】ねり状【危険物の品名】指定可燃物【危険物の数量】可燃性液体類【種類】0.283kg
お客様の声
用途: 車両パーツの磨き満足度: 5少しの力で汚れが取れピカピカになりました。

車のアルミパーツに使う商品」に関連する商品一覧

アルミパーツの鏡面バフがけに使う商品

アルミパーツの鏡面バフがけに使う商品

フェルトディスク,ピカール液