車のオイルペール缶に使うおすすめ商品

車のオイルペール缶に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ポリタンク」「ポリ蛇口」「コッくん」などの商品を紹介します。

ポリ蛇口 V型 大塚刷毛製造
販売価格(税別)
309
税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大塚刷毛製造ポリ蛇口 V型1個
レビュー:147件のレビュー 平均満足度4.29(147)
【特長】油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。
【用途】一般的な一斗缶
【材質】ポリエチレン樹脂【適合】(口サイズ)40mm【タイプ】40mm凸
お客様の声
用途: エンジンオイルの注ぎ口に満足度: 520Lペール缶のエンジンオイルやオートマオイルに取り付けてます。
ジョッキに注ぐとき、こぼす事が無くて無駄が出なくて良い。
以外と知られてない便利商品だと思います。
4L缶にも取り付け出来るので、直にエンジンに注ぐ事もできました。
新ポリ蛇口 井上工具
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
井上工具新ポリ蛇口1個
レビュー:251件のレビュー 平均満足度4.36(251)
【特長】新ポリ蛇口40ミリは、取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。 【しっかり装着するコツ】40ミリタイプは構造上きつめになっております。そのため、一斗缶の種類によってははまりにくいものがあります。その場合は、強い力で何度か(5回~10回程度)抜き差しを行うと徐々に馴染み、しっかり装着することができます。
【材質】ポリエチレン樹脂【適合】(一斗缶適用口サイズ)40mm【トラスコ品番】758-9042【型式】40mm【質量(g)】14【タイプ】40mm凸
お客様の声
用途: ペール缶のオイル排出満足度: 5非常に良いです。
しっかり嵌り注入中漏れもありません。
耐久性は安いのでどうでも良いのですが
頑丈さと柔軟さが兼ね備わってると思います。
プラグオープナー ペール缶用 樹脂タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウプラグオープナー ペール缶用 樹脂タイプ1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度3.17(18)
【特長】ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
【用途】ペール缶の開封に。
【材質】樹脂【幅(mm)】70【厚さ(mm)】43【全長(mm)】220【質量(g)】100
お客様の声
用途: ペール缶満足度: 2安くて良いのですが、マイナスドライバーの方が作業しやすいし、早く開けることが出来ます。
ポリ出口 S 大塚刷毛製造
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大塚刷毛製造ポリ出口 S1個
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.41(44)
【用途】塗料・シンナー用
【適合】(口サイズ)40mm【型式】40mm【タイプ】40mm凸
お客様の声
用途: ペール缶のオイルそそぎ満足度: 4以前買ったときはふたが閉まらない(はめても飛んでいく)のと、根元からオイルがたれてしまうのでしばらく敬遠していた。複数個まとめて再度買ってみたが、今回は大丈夫であった。根元からのオイル漏れがあるものとないものがあるが、多少高くなっても良いので、根元にパッキンのようなものを取り付けた漏れ止めバージョンを作ってくれないであろうか?製品のバラツキが抑えられるのを期待する。
用途: 車のオイルペール缶用満足度: 5商品が届きました。価格が安いので良い。問題なく使えます。
コッくん Pタイプ ミヤサカ工業
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ミヤサカ工業コッくん Pタイプ1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.05(21)
【特長】誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
【適合】一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類
洗剤、クリーナー、食油、水など
【材質】PP【質量(g)】約86【タイプ】加工油・潤滑液専用【寸法(高さH×幅W)(mm)】113×110【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: エンジンオイルペール缶に使用満足度: 3取り付け翌日にオイルがじわりと漏れていたので付属パッキンを使用。
それから3日様子を見て、漏れ・滲みがないのを確認。
その後空気穴を開けました。
扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) 瑞穂化成工業
販売価格(税別)
929
税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
瑞穂化成工業扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)1個
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.13(32)
【特長】パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
【用途】液体の保存・保管等
【口内径(Φmm)】30【ノズル】あり【その他】水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。【材質】ポリエチレン(PE)【口数】片口【コック】なし【基準規格】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合【内径A(Φmm)】30【取手】あり
お客様の声
用途: ペール缶オイルの小分けに満足度: 4様々な車輌、顧客のニーズに合わせていろんな種類のエンジンオイルを扱っていますが、ペール缶だらけになってしまい非常に邪魔でした。しかし、このボトルがあれば、残量の少なくなったオイルをボトルに小分け出来るので、スペースの確保に繋がり重宝しています。小分けオイルを持ち帰りたい顧客の対応もばっちりです。

車のオイルペール缶に使う商品」に関連する商品一覧

エンジンオイルペール缶に使用する商品

エンジンオイルペール缶に使用する商品

新ポリ蛇口,樹脂製給油コック キューちゃん