車のカバー代わりに使うおすすめ商品

車のカバー代わりに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「荷締めベルト」「接着剤」「ストレッチフィルム」などの商品を紹介します。

荷締めベルト メタルバックル モノタロウ
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウ荷締めベルト メタルバックル
レビュー:599件のレビュー 平均満足度4.47(599)
【特長】締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
【用途】保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
【使用荷重(kg)】100【破断荷重(kg)】300【材質(止具)】亜鉛ダイキャスト
お客様の声
用途: 車用ボディカバーの固定。満足度: 4車のボディーカバーの風による吹き飛び防止に使いました。
ボディーカバーで固定用のベルトが付いていない物が有りますので冬など突風でめくれてしまう事も有りそれの防止に取り付けました。
専用の物より安いし蛍光色なので目立つので良い商品だと思います。
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」
レビュー:488件のレビュー 平均満足度4.52(488)
【特長】硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
【用途】凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
【主成分】変成シリコーン【不揮発分】100%【改正建築基準法(JAIA対応)】F ☆☆☆☆【使用温度範囲(℃)】-30~130【主な用途】金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙【危険等級】【固着時間(分)】10【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性【適合用途】耐衝撃【被着材の素材】金属【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 車 ヘッドライトカバー固定満足度: 5素人仕事ですが、仕上がりには満足してます。
大変たよりになる 品物です、助かった!
カラーストレッチ 司化成
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
司化成カラーストレッチ1巻
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【特長】色付のストレッチフィルムで、梱包物を分かりやすく分別できます。
【材質】低密度ポリエチレン(LLDPE)【質量(kg)】2.8【質量(g/本)】2800【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 車のカバー代わり満足度: 4本来の使用方法ではないです。露天駐車なので屋根とボンネットをカバーしています。サイドはオープンのまま。特に、黄砂の時期等に有効です。これからも使う予定。

車のカバー代わりに使う商品」に関連する商品一覧

サングラス代わりに使う商品

サングラス代わりに使う商品

安全保護メガネ ブルーミラータイプ,UVワイドバイザー