車のガーニッシュ両面テープ剥がしに使うおすすめ商品

車のガーニッシュ両面テープ剥がしに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ヒートガン」「シールはがし」などの商品を紹介します。

ラベルはがしスプレー モノタロウ
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウラベルはがしスプレー1本(420mL)
レビュー:331件のレビュー 平均満足度4.24(331)
【特長】紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
【用途】プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。
【成分】イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン【ガスの種類】高圧ガス(LPG)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 車の内装の両面テープ剥がしなど満足度: 5値段の割には良い商品です。
欲を言えばもう少し浸透させ落ち切れる商品がいいです。
ヒートガン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウヒートガン
レビュー:291件のレビュー 平均満足度4.06(291)
【特長】熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。
加熱後の冷却の為送風機能付き。
作業効率がアップする高出力1500W。
保管、持ち運び時に大変便利なケース付き。
【用途】塩ビ管などの曲げ
パテの乾燥
塗装やシールの剥がし作業
熱収縮チューブの加工
シュリンクフィルムの収縮
【仕様】60(Lo)~550(Hi)【付属品】300(Lo)
550(Hi)
【コード長さ(m)】800/1500(Lo/Hi)【風量調整】絶縁構造/二重絶縁【電源(V)】スポットノズル×1個
ワイドノズル×1個
【定格使用時間(分)】0.7【風量(L/min)】AC100(50/60Hz)【質量(kg)】1.8【本体寸法(mm)】275×80×190【定格消費電力(W)】送風、弱熱風、強熱風の三段階【熱風温度(℃)】20
お客様の声
用途: 自動車のエンブレムなど両面テープを剥がす満足度: 4短時間の使用なので、まだよく判らないが、温度調節のダイヤルスイッチがやや回し辛いような気がする。
両面テープおとし 3M(スリーエム)
販売価格(税別)2,5982,858税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)両面テープおとし1本(400g)
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.00(17)
【特長】モール、エンブレム等をはがした後に残った両面テープを除去するハクリ剤です。ステッカーやシールをはがした後に残ったのりも簡単にきれいに落とせます。内容物が分離している場合は良く撹拌して下さい。
【容量(g)】400【主成分】【形態】キシレン30%~40%
お客様の声
用途: 車のガーニッシュ両面テープ剥がしで使用満足度: 1説明書通りにやっても匂いが強いばかりでなかなか剥がせません。強力両面テープには不向きなのかもしれませんね。

車のガーニッシュ両面テープ剥がしに使う商品」に関連する商品一覧

シール、剥がしの汚れ取りに使う商品

シール、剥がしの汚れ取りに使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,ラベルはがしスプレー