車の下回りサビ落としに使うおすすめ商品

車の下回りサビ落としに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「スコッチブライト」「ラストリムーバー」「花咲かg」などの商品を紹介します。

スコッチブライト 工業用パッド7447 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
3M(スリーエム)スコッチブライト 工業用パッド7447
レビュー:74件のレビュー 平均満足度4.85(74)
【特長】日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
【用途】サビ取り すり傷ぼかし(万能型)
【粒度】#320【寸法(mm)】150×230【色】赤茶【砥材】A(酸化アルミニウム)【グレード】VF
お客様の声
用途: 錆 汚れ落とし等々満足度: 5定番商品 錆や汚れがダメージ少なく落ちて助かります。
リピートです。
シンナースプレーL サンデーペイント
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サンデーペイントシンナースプレーL1本(300mL)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【特長】スプレータイプで使い易い。塗装前の脱脂・汚れ取り・シールを剥がした後の粘着分の除去に最適。
【用途】塗装前のシリコン・オイル・ワックスなどの脱脂・汚れ取りに。シールなどを剥がした後の粘着分の除去に。
【成分】ラッカーシンナー【トラスコ品番】818-6441【タイプ】シンナー【種類】バージン品使用【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.15L【油性 or 水性】油性【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性【塗料タイプ】混合溶剤
お客様の声
用途: 車の塗装落とし満足度: 4スプレーですので簡単に使用できますが、部分的に使える細いノズルがあったら便利です。
花咲かG サビトリ ラストリムーバー 栄技研
販売価格(税別)
2,698
税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
栄技研花咲かG サビトリ ラストリムーバー1本(300mL)
レビュー:44件のレビュー 平均満足度3.89(44)
【特長】ハケで塗ってから、しばらく時間をおくだけ!拭き取るだけの簡単な作業で、サビだけを取りのぞきます。 鉄製パーツや、ステンレスパーツに発生したサビを取りのぞき、本来の輝きを取りもどします。その後、あらたなサビの発生を抑える働きもあり、鉄・ステンレス用「サビとりケミカル」の決定版!です。 塗装面や、メッキ部分に生じたサビの除去にも適しています。サビを取りのぞいた後に、約3ミクロンの防錆被膜を形成するので、あらたなサビの発生を抑えます。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 錆落とし、錆防止満足度: 5車やバイク 機械等、気付いた錆にちょこちょこ使っています。
ラストリムーバー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
呉工業(クレ)ラストリムーバー
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.30(83)
【特長】用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
【用途】鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
【特性】強力【使用温度範囲(℃)】0~40【主成分】リン酸、界面活性剤【危険物の類別】非危険物【使用可能材質】
お客様の声
用途: 車の下回りサビ落とし満足度: 5融雪剤によるサビが出ていたので、原液のままでハケ塗りして使用。
キレイにサビが落ちました。
仕上げにシャーシブラックを振って完了。

車の下回りサビ落としに使う商品」に関連する商品一覧

バイクの錆落としに使う商品

バイクの錆落としに使う商品

研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm,ブルーマジック メタルポリッシュクリーム