車両、農業機械のさび止めに使うおすすめ商品

車両、農業機械のさび止めに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「シャーシーブラック」「さび止め」などの商品を紹介します。

シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性
レビュー:1,784件のレビュー 平均満足度4.32(1784)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【乾燥時間(分)】【タイプ】ミスト状【危険物の性状】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【成分】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【仕様】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【種別】油性・シャーシー塗装剤【危険物の品名】約200【色】【危険等級】第四類【危険物の類別】第一石油類【耐熱温度(℃)】非水溶性
お客様の声
用途: 2tダンプのぼディ下回りのさび止め塗装満足度: 5使用感 グッド、
1台で6本ぐらい必要でした。
もう少し、少ない本数でしたら 満足です。
シャシーコート ブラック 呉工業(クレ)
販売価格(税別)629692税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
呉工業(クレ)シャシーコート ブラック1本(420mL)
レビュー:77件のレビュー 平均満足度4.78(77)
【特長】強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤 雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。 密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。 環境にやさしい水性タイプです。 有機則規制外商品
【用途】自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。
【危険物の品名】ブラック【トラスコ品番】335-7333【色】450【製品サイズ(mm)】水性【危険物の性状】【危険物の数量】200×Φ66【タイプ】第四類【質量(g)】第二石油類【危険等級】0.189L【危険物の類別】水溶性
お客様の声
用途: 車両のさび止め満足度: 5価格、品質満足している。特に問題は感じていません。クリアと両方在庫しています。
透明さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやあり) カンペハピオ
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カンペハピオ透明さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやあり)1本(300mL)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.36(14)
【特長】[透明で乾きが速い] 乾きが速い鉄部用さび止めスプレー塗料。透明仕上げ [光沢があるツヤありタイプ] 金属表面のサビや変色をガード! [そのままでも下塗りでも可] ラッカー / 水性塗料 / 油性塗料 を上塗りすることもできます。
【用途】[各種金属製品のさび止め] 自転車 / バイク / 門扉 / ドア / サッシ など 素材:メッキ / 銅 / 真鍮(しんちゅう) / 鉄 / アルミ / 銀 など ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / 床面 / 食器類 / 刃物類 など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [特殊処理をした素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 [高温部] 風呂釜 / ストーブの反射板 / レンジ [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚
【色】透明【危険物の数量】約15(冬期/約1時間)【塗り面積(m2)】0.9~1.4(2回塗り)【主な用途】対応塗料/F☆☆☆☆【危険物の類別】鉄、真ちゅう、銅、アルミ【乾燥時間(分)】【特性】64-1152-49【建築基準法】第四類【アズワン品番】第一石油類【危険物の品名】0.12L【危険等級】油性【油性 or 水性】速乾、さび止め【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車両のさび止めに使いました。満足度: 4車両ドア回りのさび止めに使いました。
透明なので目立たなく乾けば皮膜も厚いようです。
ただ臭いがきつ、くしばらく石油溶剤の臭いが車内に残ります。

車両、農業機械のさび止めに使う商品」に関連するカテゴリ

車両、農業機械のさび止めに使う商品」に関連する商品一覧

車、自動車の下廻り防錆に使う商品

車、自動車の下廻り防錆に使う商品

シャーシーブラック 油性,シャーシーブラック 水性