車庫入り口に使う商品

車庫入り口に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「グレーチング」「センサーライト」「段差プレート」などの商品を紹介します。

段差プレート 樹脂製 モノタロウ
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ段差プレート 樹脂製1個
レビュー:232件のレビュー 平均満足度4.40(232)
【特長】車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
【用途】ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所
【タイプ】(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm【材質】ストレート【穴サイズ(mm)】270【高さ(mm)】100【奥行(mm)】ポリプロピレン(含む再生材)
お客様の声
用途: 車庫の入り口満足度: 5ホームセンターでの購入を考えていましたが
こちらが安かったので、購入しました。
結果、何ら遜色なく使用でき、大変満足して
います。
あとは耐久性がどれでけあるか! です。
グレーチング(歩道用) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウグレーチング(歩道用)
レビュー:277件のレビュー 平均満足度4.39(277)
【特長】U字溝・側溝・歩道用の組込型グレーチングです。プレーンタイプになります。
【バー高さ(mm)】U字溝【ピッチ】30【表面処理】約19【アングル寸法(mm)】SS400【形状】約995【種類】並目 プレーン【ピッチ(mm)】U字溝・側溝・歩道用、組込型【タイプ】並目【許容差】約33【等分布荷重(kN/m2)】亜鉛メッキ【高さ(mm)】(外幅)0-3mm、(長さ)0±3mm【材質】30×30×3【長さ(mm)】5
お客様の声
用途: 車庫の入り口満足度: 5歩道用とありましたが家の車は小型車なんで今の所問題はありません
長期にわたり使用した場合はわかりませんが
値段がホームセンターの半値以下なので文句のつけようがありません
段差プレート 車用 コーナー ゴム製 モノタロウ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ段差プレート 車用 コーナー ゴム製1個
レビュー:73件のレビュー 平均満足度4.53(73)
【特長】高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
【用途】車庫前の段差などに
【付属品】コーナー【適合】連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚【エコマーク認定】10t車まで通行可能【ボルト穴径(Φmm)】天然ゴム+SBR+ナイロン繊維【エコマーク認定番号】【材質】認定【タイプ】約10【色】23 128 018
お客様の声
用途: 車庫の入口に使用満足度: 4思っていたよりかるかったので、施工しやすかった。
ライト LEDセンサー付 丸形 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウライト LEDセンサー付 丸形
レビュー:89件のレビュー 平均満足度4.10(89)
【特長】背面マグネット付 暗い場所で人に反応して点灯します。 ※5ルクス以下でセンサー反応するよう設定しておりますので、5ルクス以上の明るさの場所ではセンサー反応しない場合があります。
【スイッチ】LED【電源】ビス1本【付属品】86×95×33【光源】ON-OFF-AUTO【使用電池】単4電池×3本(電池別売)【設置方式】0.3W SMD LED×1灯【寸法(mm)】単4形乾電池×3本(別売)【センサー感知方式】人感+明暗【電球の種類】ネジ取付、マグネット、スタンド【感知方式】人感+明暗【センサー感知範囲】左右約180度、上下約90度、距離3m
お客様の声
用途: 車庫の入り口に・・・満足度: 5最近老眼で夜に車庫の鍵穴が見えずに困っていた。センサーが付いているので非常に便利。
コンクリート側溝フタ用セーフティープレート 新潟精機(SK)
販売価格(税別)849934税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
新潟精機(SK)コンクリート側溝フタ用セーフティープレート1パック(2枚)
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.64(44)
【特長】表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
【用途】危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。
【全厚(mm)】33(ストッパー込)【幅(mm)】15~55(ストッパー)
お客様の声
用途: 車庫の入り口満足度: 5車庫の入り口の側溝の穴に砂・土等が入るのを防止しています。
とても良いです。
セーフティクッション トラ柄(シート) イノアック
販売価格(税別)619681税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イノアックセーフティクッション トラ柄(シート)1枚
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.83(6)
【特長】ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
【用途】壁面・角など
【両面テープ】平型【タイプ】ポリエチレン【形状】シート【材質】トラ【色(柄)】なし
お客様の声
用途: 車庫の入り口満足度: 3夜に車をバックで車庫に入れるときに、結構幅がギリギリなので、柱の位置がわかりやすいように柱に貼り付けましたが、黄色がもっと蛍光や蓄光っぽい黄色だと思っていたのですが、だめでした。夜はテールランプの灯りだけでは見えにくいです。また、1年たちましたが、ちょっと反ってきてめくれあがってきました。これは、残念な商品に入りそうです。
天井の低いところなどに頭を打たないように貼っておくにはいいかもわかりません。
防犯ミラーマグネットタイプ 光
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
防犯ミラーマグネットタイプ1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.08(12)
【特長】角度調節、着脱がワンタッチの強力マグネットタイプです。 磁力がつかない場所でも、スチール製補助プレートでしっかり固定できます。
【型式】丸型【トラスコ品番】マグネットタイプ、屋内外両用【材質(ミラー)】スチール製補助プレート(粘着テープ付)【仕様】305-7071【質量(kg)】0.28【付属品】148×240【寸法(幅W×高さH)(mm)】ガラス【材質(枠)】ABS樹脂【像の大きさ(曲面R)】120
お客様の声
用途: 車庫で入口満足度: 4もう少し大きく鏡の曲面が平面に近い方が良かったかなと思いますが
マグネット取り付けなのでよかった。
LED防雨センサーライト ELPA
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPALED防雨センサーライト
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.40(10)
【特長】センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 好みに合わせて5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能 センサーが検知し点灯開始する周囲の照度を調整可能 雨にぬれても安心のIP44相当防雨構造(直接雨のかかる屋外で使用可能) 低赤外線・低Vで発熱が少なく虫も集まりにくい光
【周波数(Hz)】取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプセット1台、取扱説明書・保証書【電源(V)】-20~40【色(本体)】赤外線受動式【電球の種類】シャイングレー×ダークブラウン【使用周囲温度(℃)】IP44(防沫型)【防水仕様】AC100【付属品】50/60【検知方式】約3.0【耐水性】屋外【電源コード(m)】防沫タイプ【設置場所】LED
お客様の声
用途: 車庫入口満足度: 5いい
10cm段差用プレート(コーナー) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ10cm段差用プレート(コーナー)
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.46(24)
【特長】車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面形状を加工しているので車の乗り入れも容易でスリップがしにくいです。 付属のボルトで横連結やストレート用との連結も可能です。
【用途】100mm段差用
【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】PP【付属品】270×270×95【幅(mm)】連結用ボルト(M8×35L)×2本、ナット2個、ワッシャー4個【タイプ】270【耐荷重(t)】0.76【質量(kg)】【高さ(mm)】95【奥行(mm)】コーナー【色】270【材質】1.5(均等荷重時)
お客様の声
用途: 車庫入り口満足度: 5問題なし。近所のDIYセンターの1/3以下の価格で助かりました。
10cm段差用プレート(ストレート) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ10cm段差用プレート(ストレート)
レビュー:91件のレビュー 平均満足度4.44(91)
【特長】車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面形状を加工しているので車の乗り入れも容易でスリップがしにくいです。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。
【用途】100mm段差用
【材質】600×270×95【付属品】PP【色】連結用ボルト(M8×35L)×2本、ナット2個、ワッシャー4個【タイプ】普通乗用車【幅(mm)】600【質量(kg)】1.9【奥行(mm)】【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】95【耐荷重(t)】ストレート【適合】270【高さ(mm)】1.5(均等荷重時)
お客様の声
用途: 車庫入り口満足度: 5問題なし。近所のDIYセンターの1/3以下の価格で助かりました。

車庫入り口に使う商品」に関連する商品一覧

ガレージの出入り口に使う商品

ガレージの出入り口に使う商品

ロードアップG(直線),ガレージミラー(曲面率:650R)