軽トラックの塗装に使う商品

軽トラックの塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ホルツ」「スプレーガン」などの商品を紹介します。

アンチラストペイント300 (ソリッド色) 武蔵ホルト
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
武蔵ホルトアンチラストペイント300 (ソリッド色)1本(300mL)
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.27(49)
【特長】防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
【用途】自動車用の補修ペイント
【危険物の類別】【危険物の数量】第四類【危険物の性状】第二石油類【危険等級】120mL【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 軽トラックの塗装満足度: 5古い車なので、車屋さんで塗装するほどでもないので、一万円もあれば簡易塗装できるので
使っています。しかし、そろそろ車を買い換えなければと思っています。
重力式スプレーガンセット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ重力式スプレーガンセット
レビュー:38件のレビュー 平均満足度3.82(38)
【特長】DIY等、一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
【用途】DIY用途(木工・家具塗装、金属塗装)
【空気使用量(L/min)】1.3【パターン開き(mm)】約90【空気使用圧力(MPa)】約150【塗料ノズル径(Φmm)】ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ【セット内容】約430(カップ除く)【質量(g)】重力式【供給方式】約165【カップ容量(mL)】約400【塗料噴出量(mL/min)】カップ付【器具・セット】750W以上【コンプレッサー】0.3~0.35
お客様の声
用途: 軽トラックの塗装満足度: 5使いやすく塗装もうまくいきました。
塗料の量の調整、噴射向きの調整もらくでした。
トラックベッドコーティング 武蔵ホルト
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトトラックベッドコーティング1本(425g)
レビュー:27件のレビュー 平均満足度3.96(27)
【特長】軽トラックのカスタム需要は大きく、可能性は高い。 ピックアップトラックの荷台などの専用コーティング塗料 防錆剤配合でサビに強い
【用途】トラック荷台専用コーティンング塗料 軽トラのカスタム用途に最適
【危険物の品名】425【危険物の類別】【容量(g)】第四類【危険物の性状】第一石油類【危険等級】248mL【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: 軽トラックの塗装満足度: 5軽トラックの荷台に塗装しました。缶スプレーなので手軽に塗装出来るし、塗装面の質感も良いと思います。欲を言えば、もう少し容量が、あった方が良いと思います。良い商品だと思います。

軽トラックの塗装に使う商品」に関連する商品一覧

トラックの荷台の塗装に使う商品

トラックの荷台の塗装に使う商品

シャーシーブラック 油性,ラッカースプレーSL