軽トラ監視機能UPに使う商品

軽トラ監視機能UPに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「油圧計」「タコメーター」などの商品を紹介します。

SM52 タコメーター オートゲージ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
オートゲージSM52 タコメーター
レビュー:20件のレビュー 平均満足度3.95(20)
【特長】ワーニング機能付
電源ON時オープニングセレモニー機能付
スモークレンズ・ホワイトLEDバックライト、ライトオン時の減光機能付
スイス製ムーブメント採用で、製品サイズを小型化
追加メーター用電源リンクコネクター付
【用途】12V車専用。車載コンピュータのタコメーター線に配線します。
【セット内容】(メーター)52【仕様】(ワーニング設定)6500回転以上【外径(Φmm)】(気筒数)1~10【適合】メーターホルダースタンド
電源配線
センサー線
お客様の声
用途: 軽トラ監視機能UP満足度: 5軽トラ(ダイハツS510P)に取り付け問題なく作動しました。
SM52 油圧計 オートゲージ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
オートゲージSM52 油圧計
レビュー:2件のレビュー 平均満足度1.00(2)
【特長】ワーニング機能付
電源ON時オープニングセレモニー機能付
スモークレンズ・ホワイトLEDバックライト、ライトオン時の減光機能付
スイス製ムーブメント採用で、製品サイズを小型化
追加メーター用電源リンクコネクター付
【用途】12V車専用
【外径(Φmm)】(メーター)52【仕様】(ワーニング設定)0.75BAR以下
お客様の声
用途: 軽トラ監視機能UP満足度: 1油圧センサー初期不良ため使用不能(抵抗値0Ωでした)
SM52 バキューム計 オートゲージ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
オートゲージSM52 バキューム計
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】ワーニング機能付
電源ON時オープニングセレモニー機能付
スモークレンズ・ホワイトLEDバックライト、ライトオン時の減光機能付
スイス製ムーブメント採用で、製品サイズを小型化
追加メーター用電源リンクコネクター付
【用途】12V車専用
【外径(Φmm)】(メーター)52【仕様】(ワーニング設定)0BAR以上
お客様の声
用途: 軽トラ監視機能UP満足度: 5軽トラ(ダイハツS510P)エアークリーナーのメンテナンスため
取り付けました。作動は問題なく快調です。

軽トラ監視機能UPに使う商品」に関連するカテゴリ

軽トラ監視機能UPに使う商品」に関連する商品一覧

過走行の軽自動車に使う商品

過走行の軽自動車に使う商品

ハロゲンランプ H3 24V,RESPO AT 添加剤