SM52 タコメーター
ワーニング機能付
電源ON時オープニングセレモニー機能付
スモークレンズ・ホワイトLEDバックライト、ライトオン時の減光機能付
スイス製ムーブメント採用で、製品サイズを小型化
追加メーター用電源リンクコネクター付
電源配線
センサー線
カー用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 用途:
- ハイエースに取り付け
車両のエンジンが10000rpmも回らないし常用は5000rpmくらいなので下の範囲でもそもそ動いているだけ。旧モデルの8000rpm仕様の方が良かったです。(選択出来たら良いです。)個人差もあるがスタートデモのモーターギヤ音も不快(安っぽい)です。照明は明るくて良いのですが白と赤の切り替え方法説明書がありませんでした。他ブログを参考にしました。配線カプラーの嵌合節度感がなく音もしないので不安に感じました。
- 対象商品:
- 01054077
- 用途:
- 配線引き直し
ウキウキしながら取り付け作業しましたがメーターがうんともすんとも反応しません、回転信号はまだ未接続だからか?とりあえず電源を4本つないでメーターの反応を感じたいと思っていたのに、コード接続がおかしいのか?テスターで調べてもメーターまで各コードの電気が来ている・・わからない・・・困った状態です、
- 対象商品:
- 01054077
- 用途:
- ミラバンL275Vへ取り付け
ミラバンにはタコメーターが無いので、いい機会だったので取り付けました。窓がスモークと聞いてましたが、動作させれば視認性も良くて満足しています。配線を個々にやらないといけないので、特に回転数の信号をどこから取るかを考えておけば、取り付け自体はそれほど苦労しません。
- 対象商品:
- 01054077
- 用途:
- タコメータが無い車への取付
安い割にはしっかりとした内容で、視認性も良くいい買いものができました。
- 対象商品:
- 01054077
- 用途:
- エンジン回転数の確認
値段以上の質感で満足です。日本語の説明書も添付されていました。
電源については、常時電源(バッ直)から取るように書いてありますが、この通りにすると、キーを抜いても作動したままになります。バッテリーの放電が心配なので、私はACC電源から取るように変更しました。説明書にもそのように記載されるとよいと思います。また、メーター正面右下に赤い警告灯がありますが、その警告灯の調整方法がわかりません。
- 対象商品:
- 01054077
- 用途:
- 自動車の回転数を目視するとき。
軽バンのダッシュパネルの上に取付ました。大きさは丁度良く、イルミネーションも綺麗です。
電源、ACC、イルミネーション、アース配線が短くメーターの配置に制限が出来てしまうのが残念でした。もう少し長くしていただけると助かります。