【特長】全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易
大型液晶 文字高25mm
オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ
風袋引き機能
容器を乗せた状態でゼロ表示可能
取手部のある持ち運びやすい構造
ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
【用途】取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
【表示書き換え間隔】230【外形寸法H(mm)】190【RoHS指令(10物質対応)】250【検定】265【電池寿命】106【表示】単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)【計量皿寸法D(mm)】検定付【外形寸法W(mm)】7セグメントLCD、文字高25mm【電源】-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)【計量皿寸法W(mm)】約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)【動作温湿度範囲】約10回/秒【外形寸法D(mm)】対応