道路にマーキングに使う商品

道路にマーキングに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「マーキングチョーク」「チョーク」「ラッカースプレー」などの商品を紹介します。

ラッカースプレー モノタロウ
販売価格(税別)239263税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウラッカースプレー1本(300mL)
レビュー:666件のレビュー 平均満足度3.82(666)
【特長】2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
【用途】鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
【半硬化乾燥時間(分)】1.8【危険物の性状】第四類【危険物の類別】夏/15、冬/30【塗布面積(m2)】非水溶性
お客様の声
用途: 道路上マーキング満足度: 5コストパフォーマンスが高い。
しかしながら、青色が無い。その為、青色だけは他からの購入で手間がかかる。
雨ん棒チョーク 馬印
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
馬印雨ん棒チョーク1箱(10本)
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.14(22)
【特長】雨に濡れても消えない
【用途】屋外用、スコアボード、路面マーキングなど
【全長(mm)】80【成分】12【直径(Φmm)】焼石膏
お客様の声
用途: 道路にマーキング満足度: 1開封時した所10本中8本が折損していました。年に1回使うかどうかの使用頻度なので、返品はしませんが…。以前細いオイルストーンを注文した時もバラバラでした。
蛍光マーキングチョーク 祥碩堂
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
祥碩堂蛍光マーキングチョーク1本
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】暗くてもよく見える。夜間や暗所で。 蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発光。 暗所や夕暮れ・夜間の作業がしやすい。 油性タイプ。濡れても消えない。 (消す時は灯油やベンジンなどでこすって下さい)
【用途】木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、鉄石など
【形状】六角形【直径×長さL(Φmm×mm)】Φ14×111
お客様の声
用途: 道路にマーキング満足度: 3赤と言いながら、実際にはオレンジのような感じがした。
マーキングチョーク JBSO
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
JBSOマーキングチョーク1パック(3本)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.11(9)
【特長】色が鮮やかなよく見えるチョークです。 手につきにくく、折れにくい!
【用途】木材・ブロック・コンクリートなど
【外径×長さL(Φ×mm)】約14×111
お客様の声
用途: 道路のマーキング等満足度: 5アスファルトやコンクリートのマーキングに使用してます。
雨で濡れていても大丈夫です。何度もりぴしています。
ラッカースプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウラッカースプレー
レビュー:335件のレビュー 平均満足度2.80(335)
【特長】手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・鉛フリーで安全に使用できます。
【用途】マーキングに最適です。
【塗布面積(m2)】夏/15、冬/30【危険等級】1.8(タタミ約1.2枚分)【危険物の数量】硝酸セルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤【半硬化乾燥時間(分)】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【油性 or 水性】0.3L【成分】油性【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 道路へのマーキング等満足度: 2とにかく拡散する。靴や指が真っ赤になった。
安価なので使用したいが、文字が書きやすいようにノズルを改善して欲しい。

道路にマーキングに使う商品」に関連する商品一覧

工事現場でのマーキングに使う商品

工事現場でのマーキングに使う商品

ラッカースプレー,マジックインキ No.500