配管工に使う商品

配管工に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「径違いソケット」「腰袋」「手袋」などの商品を紹介します。

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウ背抜き手袋 薄手 天然ゴムコート
レビュー:818件のレビュー 平均満足度4.18(818)
【特長】ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロンベースで通気性も良く、使用感は抜群です。
【用途】梱包、運搬、土木、建築、農作業など
お客様の声
用途: 配管工満足度: 5配管作業時 この手袋は、欠かせません。 丈夫で滑らず大変気に入ってます。
パワフルトップ(指先強化タイプ) トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)パワフルトップ(指先強化タイプ)1双
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.05(64)
【特長】特殊な編み方(特許申請中)で指先摩耗強度を2倍にしています。
破れやすい指先を特殊補強することで、手袋が長持ちします。
【用途】運送作業。
機械組み立て。
【厚さ(mm)】0.9【ゲージ】13
お客様の声
用途: 配管工満足度: 5少し薄いので洗って何回も使えない
HI径違いソケット セキスイ
販売価格(税別)
93
税込102
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
セキスイHI径違いソケット1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.89(9)
【材質】耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管【形状】ソケット【タイプ】HI【使用流体】水道用
お客様の声
用途: 配管工満足度: 5普通に安心して使えます こういう物はあたりまえの品質が期待できるメーカ品しか使いません
腰袋 DBLTACT
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
DBLTACT腰袋1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度3.75(20)
【特長】表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用! 型くずれがしにくく使いやすい!
【材質】1680デニール生地【色】ブラック【適合ベルト幅(mm)】50
お客様の声
用途: 配管工満足度: 4コンパクトで、それぞれ仕切りがあるので便利です!
くるくるリーマー DENSAN(デンサン/ジェフコム)
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるリーマー1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.63(16)
【特長】面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
【全長(mm)】125【質量(g)】40
お客様の声
用途: 配管工満足度: 5ビニール管のテーパーを取るのに、すごく便利です!
剛厚Gロック25 タジマツール(TJMデザイン)
販売価格(税別)
3,298
税込3,628
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
タジマツール(TJMデザイン)剛厚Gロック251個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.67(12)
【特長】弾性樹脂で全身をガード、ストロングテープ仕様コンベックス 強度に優れた焼き爪仕様 衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
【種類】ロック付【テープ長さ(m)】5【テープ幅(mm)】25【材質(テープ)】SK85(旧SK5)【目盛種別】両面【タイプ】大型ベルトクリップ付【材質(カバー)】エラストマー樹脂【材質(ケース)】ABS樹脂【材質(バネ)】SK85(旧SK5)【仕様】ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー【爪部】0点補正移動爪【外形寸法(mm)】縦74×横71×奥47【本体質量(g)】326
お客様の声
用途: 配管工満足度: 5通常のスケールと違い、長く出しても垂れないのが良い!
ツールフック HG SAC-TFR SK11
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SK11ツールフック HG SAC-TFR1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】高強度、高品質のスチール製カラビナです。 スチール製極太カラビナ使用で耐久性があり安心。 使用しないときはパチっとたため邪魔になりません。 ホルダー部分はセーフティコードを取り付けられるループ付き。 ホルダー部分は軽量なアルミ製です。
【材質】(カラビナ)スチール【質量(g)】230【タイプ】高強度【適合ベルト幅(mm)】50【本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】75×70×130
お客様の声
用途: 配管工満足度: 5安全帯フックを掛けたり、モンキーを垂らしたり、便利です!
カッターケース DBLTACT
販売価格(税別)
859
税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DBLTACTカッターケース1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.56(9)
【特長】タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい
【材質】1680デニール生地【適合ベルト幅(mm)】50【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】220×75×45【深さ(mm)】130
お客様の声
用途: 配管工満足度: 5マジックペンとカッターを入れています。
丁度いいです。
5サイズギアレンチ スーパーツール
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スーパーツール5サイズギアレンチ1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.00(11)
【特長】アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 スパナ部もラチェット機構。 便利な安全ロープ用穴付。 4サイズソケットのラチェット式ギアレンチプラス12mmスーパーヘッドスパナ付で、5サイズに対応。
【用途】電設作業での内線支持金具や各種ラック取付に最適。 配管用吊バンドの締め付けに最適。 水まわりの設備作業に最適。
【材質/仕上】ニッケルクロムめっき(総ミガキ)【寸法L(mm)】167【寸法t(mm)】11【寸法D(mm)】33【寸法d1(mm)】7.5
お客様の声
用途: 配管工満足度: 4使いやすく、いろんな用途に使えますが、壊れやすいのが難点です。
エネループ(ハイエンドモデル) 単3形 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)エネループ(ハイエンドモデル) 単3形
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.20(5)
【特長】高容量Min.2500 mAhで、長時間機器を使いたい方に最適 自然放電が少ないので充電しておけば1年後でもすぐに使える 低温特性にすぐれ、マイナス5度の寒い場所でも性能を発揮
【タイプ】単3形【質量(g)】約30(1本あたり)【寸法(Φmm×Lmm)】14.5×50.5【公称容量(mAh)】min.2500【充電池タイプ】ニッケル水素電池
お客様の声
用途: 配管工満足度: 3もう少し長く電池がもてば尚良しまあ使い捨てよりはマシかな
5機能レンチアングル SK11
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SK115機能レンチアングル1本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度1.00(1)
【特長】4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 装備する12mmスパナは15度の角度がついているため、天井、壁際など狭所での作業に大変便利です。
【用途】レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。
【呼び寸法】(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(15°アングルタイプスパナ)12mm【全長(mm)】174【材質】(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)【幅(mm)】75.8【刃数】72【質量(g)】190【タイプ】アングル【奥行(mm)】25【送り角度(°)】5
お客様の声
用途: 配管工満足度: 1正転逆転の切り替えがすぐにくずれて使い物にならない二度買わない
5機能レンチスピード SK11
販売価格(税別)
6,398
税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SK115機能レンチスピード1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度1.33(3)
【特長】4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
【用途】レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。
【呼び寸法】(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm【刃数】72【送り角度(°)】5【材質】(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)【全長(mm)】177【幅(mm)】75.8【奥行(mm)】25【質量(g)】190【タイプ】スピード
お客様の声
用途: 配管工満足度: 1締める緩めるの切り替えがすぐにくずれて使い物にならない二度買わない

配管工に使う商品」に関連する商品一覧

潮干狩りに使う商品

潮干狩りに使う商品

肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65,ラウンドペール