【特長】隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」。
無理な姿勢を強いられる作業環境に安全・手軽に使える。
250mm目立て刃/面併せの切断作業時に便利なシナリを活かせる250mm目立て刃付き。
最適グリップ形状/握り部にモーターがないので、本体を片手でシッカリ保持できる最適形状。
バリアブルスイッチ(トリガ)/材料に合わせた切断スピードに調節できるバリアブルスイッチ。
LEDライト/暗所での作業でも刃先を照らします。
メカ部とモーター部を握り部の前後に配置することで、重量バランスを最適化し、持ち重り感を軽減しています。
【用途】設備・水道・電気工事に 新築時の造作作業にリフォーム・解体工事に
【ストローク量(mm)】塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5【消費電力(W)】3.5【コード長さ(m)】55【切断能力(mm)】0~5000【切断能力(mm)木材】10【ストローク数(min-1[回/分])】100【質量(kg)】3【電流(A)】280【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】5【切断能力(mm)軟鋼板】320×70×103【電源(V)】1.2