配線のはんだ付け作業に使うおすすめ商品

配線のはんだ付け作業に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「収縮チューブ」「ニッパー」「はんだ」などの商品を紹介します。

収縮チューブ モノタロウ
販売価格(税別)6167税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
モノタロウ収縮チューブ1パック(1m)
レビュー:808件のレビュー 平均満足度4.56(808)
【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
【用途】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
【材質】ポリオレフィン樹脂【耐電圧】2:1【収縮開始温度(℃)】600V【比率】-55~125【連続使用温度(℃)】70【収縮完了温度(℃)】110【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】絶縁
お客様の声
用途: 半田付け作業後の絶縁満足度: 5全く問題なく使用できています。価格面でも満足しています。
巻はんだ エスコ
販売価格(税別)2,8603,146税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
エスコ巻はんだ1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.42(19)
【保管環境】フラックス入り【タイプ】金属線【外観】冷暗所に保管
お客様の声
用途: 配線はんだ付け満足度: 5線径の種類が多く 使用内容で選べるところが良い出す。
高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
デンカエレクトロン高収縮チューブ(3:1)1パック(5本)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.17(12)
【特長】3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。
段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。
この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。
金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
【収縮開始温度(℃)】ポリオレフィン【材質】500【特性】【収縮完了温度(℃)】-55~125【使用温度範囲(℃)】80【比率】125【色】3:1【全長(mm)】強絶縁性
お客様の声
用途: ハンダ付け後の被覆満足度: 4収縮前12mm、収縮後4mmのものを購入しましたが以外と収縮しません。厚さは十分なので収縮後がスペック通りだと文句なしです。
56LED付きフレキシブルアームルーペ サンコー(電子機器)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サンコー(電子機器)56LED付きフレキシブルアームルーペ
レビュー:19件のレビュー 平均満足度3.63(19)
【特長】普段は電気スタンドとして、手元を拡大したいときはセードを開けてルーペとして拡大出来る電気スタンド型ルーペです。拡大率は1.75倍まで拡大出来ます。1台で2役をこなせるのでとても重宝します。レンズは光学レンズを使用。光源は56灯のLEDとなります。
【用途】読書や手元を拡大する作業に。照明器具としても使えます。
【材質(レンズ)】1.75倍【付属品】130【色】本体、クランプ【スイッチ】2.5【レンズ径(Φmm)】ホワイト【電源(V)】AC100【アーム長さ(mm)】5【消費電力(W)】(照明)セード部にあり【焦点距離】38×20×(最大)900【使用時間(時間)】特質/球面レンズ【レンズ倍率】350+350【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】ガラス【レンズ】1450【質量(kg)】約40000【ケーブル長(mm)】~約20cm
お客様の声
用途: ハンダ付け等満足度: 1LEDの明かりがちらついて使い物にならないです
防臭作業マスク N95 GISUKE(タカギ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
GISUKE(タカギ)防臭作業マスク N95
レビュー:3件のレビュー 平均満足度2.33(3)
【特長】ウィルス対策として、米国規格N95合格品。
安心の4層構造。活性炭フィルターで臭いの素をシャットアウト!静電フィルターでチリ・ホコリをしっかりキャッチ!
アルミ板を鼻にピッタリと合うように曲げて密着。
【用途】ウィルス対策に。
【構造】活性炭フィルター入り【種別】N95【取付】使い捨て防じん【形状】カップ型【ひもタイプ】お面式【活性炭】3【タイプ】4層【入数(枚)】入り【対象】ウイルス等【規格】オーバーヘッド
お客様の声
用途: ハンダ付け作業他満足度: 1装着しようとしたらゴムが本体との接合部で簡単に切れて使えないものがあり残念です。たまたま不良に当たっただけかもしれませんが、密着感も今一つで私はこの製品は継続購入しません。
はんだホルダー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウはんだホルダー
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.44(36)
【寸法(mm)】スチール【線径(Φmm)】底/98×88
リール部の幅/70
【ホルダー径(mm)】700【材質】(適合はんだ)0.8~2.0【質量(g)】直径/83
お客様の声
用途: はんだ付け作業全般満足度: 5はんだリールを支えるシャフトが金属製で、
重量もあり、なめらかにはんだが引き出せる。
こて台 モノタロウ
販売価格(税別)739813税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウこて台1個
レビュー:122件のレビュー 平均満足度3.84(122)
【質量(g)】スチール【材質】170【本体寸法(mm)】(底)85×129、(高さ)135、(穴径)20
お客様の声
用途: 配線等の半田付け作業満足度: 4狭い作業机でも安全で便利にコテを使えるのですが、コテによってコテ先の固定ネジが放熱筒のメッシュの穴にちょうど入ってしまう事があり引っかかるのでもう少し穴を小さくして穴を増やすなどの対処をして頂けると良いと思います
HL付 作業台 goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)HL付 作業台
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.90(10)
【特長】安定性のよいベースで安全作業ができます。大小2組のクリップが付属しています。
【クリップ幅(mm)】468-7311【レンズ径(Φmm)】1【倍率(倍)】90【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約3【トラスコ品番】150×245×280【質量(kg)】最大200
お客様の声
用途: 配線のはんだ付け作業満足度: 4思っていたより大きかった。しかし、クリップが保護されていてよい。よくあるものは、クリップがワニ口で配線を痛めることがあるが、これは安心。
マイクロニッパー KEIBA
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KEIBAマイクロニッパー1個
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.72(40)
【特長】刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
【材質】クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)【寸法D(mm)】6.5【寸法C(mm)】50【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 半田付けの作業など満足度: 5すごく使いやすく、女性でも使いやすかったです。

配線のはんだ付け作業に使う商品」に関連する商品一覧

弱電の配線に使う商品

弱電の配線に使う商品

収縮チューブ,マイクロニッパー