【特長】1.短い雑草を削る 立ち姿勢の作業で疲労軽減:畑の作物の株間や畝間、グランドなどに発生する短い雑草を土ごと削り取ることができます。砂利場でも草削りができ、地面を転がして使用するので重量感も気になりません。
2.雑草を抑制:雑草の根元にダメージを与える効果が得られますので、年間の草削り回数を減らすことができます。
3.肥料などの撹拌にも最適:高トルクでしっかり土に食い込むので、草削りだけでなく、肥料などの撹拌にも最適です。
4.新設計「高減速・高トルク」ギヤBOX:エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。
5.削り深さ調整機能:アジャストバーで、削り深さを調整することができます。
6.地面をころがすように使用:カゴ型ローターを地面に置き、ころがすように使用します。回転方向に逆らうように使用すると(引き作業)、土に深く食い込み、雑草をきれいに削り取ることができます。横振りでの使用も可能ですので、グランドなどの広い場所でも効率よく作業できます。
7.手入れが簡単:「スナップピン」はラジオペンチなどの工具を使って取り外しができるので、ローターの交換や絡まった草などの除去、メンテナンスも簡単です。
8.お手持ちの刈払機に取付け可能:付属のアダプターによりほとんどの刈払機に取付けが可能です。※一部特殊仕様の刈払機には取付けできません。
【用途】畑・グランド・砂利場などの草削り。肥料などの撹拌。
【適合エンジン型式】取り付けKIT【質量(kg)】1.3(ギヤケース含む)【減速比】759-7185【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】1/30【トラスコ品番】183×203×110【付属品】推奨20cc~