金型の表面温度測定に使うおすすめ商品

金型の表面温度測定に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「温度計」「ニップル」「放射温度計」などの商品を紹介します。

長ニップル ステンレス製 モノタロウ
販売価格(税別)
209
税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
モノタロウ長ニップル ステンレス製1個
レビュー:148件のレビュー 平均満足度4.70(148)
【用途】流体等を通す配管に。
【材質】ステンレス(SUS304)【形状】ニップル【最高使用圧力(MPa)】1【接続方式】両ネジ
お客様の声
用途: 穴をあけて温度計を差し込み、密閉。流体の温度の測定に。満足度: 5価格はとても安く満足。表面がきれいだったので加工もとてもしやすかった!
[-20/+120℃]マグネット付表面温度計 エスコ
販売価格(税別)
19,700
税込21,670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エスコ[-20/+120℃]マグネット付表面温度計1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
【温度範囲(℃)】-20~+120℃【精度(%)】±2【エスコ品番】EA722Y-120【材質】アルミニウム【質量(g)】43【設置方式】マグネット式【外径(mm)】50【温度表示方式】アナログ
お客様の声
用途: 金型表面温度の測定で使用満足度: 5金型に取り付けて使用しています。磁石なので取り外しが楽チン!温度の確認に重宝してます。
コンパクトLCDメーター,LCDメーター用M5温度センサー TAKEGAWA(武川)
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: 油温の計測に満足度: 34本目です。常にスペアとして1本保管しています。オイル交換時に外して作業しないと断線しやすいです。使う前に熱収縮チューブで補強します。もう少し丈夫にしてほしい。
サーモデマンド5点表示タイプ ブライト標識
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ブライト標識サーモデマンド5点表示タイプ1箱(20枚)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.11(9)
【特長】温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ 融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。 指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。 示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
【用途】屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器
【仕様】五点表示タイプ【直径(Φmm)】示温部/4【寸法(縦×横)(mm)】15×45
お客様の声
用途: 生地表面温度計測満足度: 4シンプルでわかりやすい。価格の割に量が少ないので増量希望
棒状温度計 シンワ測定
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
シンワ測定棒状温度計1本
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.26(50)
【特長】シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
【用途】気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
【1目盛(℃)】1【精度(℃)】±1【設置方式】手持ち【温度表示方式】棒状目盛【RoHS指令(10物質対応)】対応【温度計の種類】棒状温度計
お客様の声
用途: 温度計測満足度: 3シンプルで安くて使いやすい
防水型熱電対温度計 カスタム
販売価格(税別)
4,898
税込5,388
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カスタム防水型熱電対温度計
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】水周りでのご使用に安心な防水型(IP65)温度計です。ホールド機能付です。高速応答(約5秒)で素早く測定できます。
【用途】現場での温度測定
【仕様】容器保護等級:IP65【トラスコ品番】421-2894【材質】ABS樹脂、センサ:ステンレス(SUS304)【質量(g)】50【電源】コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)【測定範囲(℃)】-50~+350【測定精度】±0.8℃又は±0.8%rdgの大きい方(-40~+150℃)±2℃(+151~+250℃)±3℃(+251℃~+350℃)【分解能】0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)【設置方式】ハンディタイプ【プローブ長(mm)】3×110【温度表示方式】デジタル【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】防水【寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】39.4×20×207【温度計の種類】防水温度計
お客様の声
用途: 食品の温度計測満足度: 5食品工場で使用しています。
持ち運びが容易で、複数使用するのに非常に便利です。
ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業
販売価格(税別)
23,980
税込26,378
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
お客様の声
用途: 金型の表面温度測定満足度: 4先端が動く改良版が出ているのに 扱っていないのはどうしてですか?
放射温度計 モノタロウ
販売価格(税別)
5,298
税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ放射温度計1台
レビュー:75件のレビュー 平均満足度3.91(75)
【特長】レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
【用途】電気設備、機械の温度管理、点検
【測定範囲(℃)】-50~500【付属品】取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個【質量(g)】145(電池含む)【電源】9V角型乾電池×1個【測定精度】±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】36×134×88.5【分解能(℃)】0.1【放射率】0.95固定【サンプリング】1回/秒【使用温湿度範囲】0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)【保存温湿度範囲】-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)【測定エリア寸法】12:1(120cmでΦ10cm)【温度表示方式】デジタル【温度計の種類】放射温度計(ガンタイプ)
お客様の声
用途: 金型の温度測定に満足度: 5非接触なので金型が開いてすぐ測れるので重宝します。コスパもいい