鉄筋の切断作業に使う商品

鉄筋の切断作業に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「切断砥石」「鉄筋カッター」などの商品を紹介します。

スーパーカットRSC 日本レヂボン
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
日本レヂボンスーパーカットRSC1枚
レビュー:134件のレビュー 平均満足度4.70(134)
【特長】技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
【用途】小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
お客様の声
用途: 鉄筋の切断作業時満足度: 4切れ味と耐久性にはとても満足出来ました。もう少しお値段をお安くして頂ければ星五つです。
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ
販売価格(税別)159175税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm1枚
レビュー:279件のレビュー 平均満足度4.56(279)
【特長】待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
【用途】一般鋼・ステンレス鋼兼用
【穴径(Φmm)】両面補強【仕様】60【砥材】1【使用工具】【色】AZ【厚さ(mm)】15【最高使用周速度(m/s[m/min])】14500【粒度】P【硬度】ディスクグラインダー【外径(Φmm)】80【結合剤】105【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】BF
お客様の声
用途: 鉄筋の切断作業満足度: 4値段の割りに切れ味は良い。ただ減りが早く感じます。安いからしょうがないのかな?
充電式鉄筋カッタ マキタ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタ充電式鉄筋カッタ
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】移動しやすいコードレス!手軽に異形棒鋼を切断!
格段に向上した切断本数&切断スピード!
ヘッドは360°自在に回転
【バッテリー】18【付属品】3【充電時間(分)】3~16
SD295A、SD345相当品:19
SD390、SD490相当品:19(SP刃物)
【バッテリー電圧(V)】22【カーボンブラシ呼び番号】リチウムイオンバッテリ【切断能力(mm)】バッテリ(BL1830)、充電器(DC18RA)、プラスチックケース、六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)【切断時間(秒)】440【質量(kg)】4【バッテリー容量(Ah)】6.5(バッテリ含む)
お客様の声
用途: 鉄筋切断作業満足度: 4電気式に比較して、パワーは落ちますが、主にD-13ですので、問題はありません。
少々の作業で使用する関係で、バッテリーの持ちも問題ありません。
男前の切断砥石「ノンスリップ切断」 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ男前の切断砥石「ノンスリップ切断」
レビュー:235件のレビュー 平均満足度3.88(235)
【特長】特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
【用途】ステンレス、鉄工用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
【厚さ(mm)】106【穴径(Φmm)】1.0/1.2【最高使用周速度(m/s[m/min])】15【色】46【外径(Φmm)】A/WA【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】両面補強【結合剤】【粒度】14400【仕様】P【主要切断材料】80[4800]【砥材】B【硬度】ステンレス、鉄工
お客様の声
用途: 鉄筋の切断作業満足度: 2切れるより減るのが早い。13mm鉄筋1カ所切断で1枚必要です。
用途: 鉄筋の切断作業満足度: 3切断作業には切れ味最高で満足出来ますが金の卵と比較すると磨耗が早い。又時折切断中に割れて飛散し危険を感ずる事がある、全体的に構造が弱い感じがする。厚手の手袋保護眼鏡の着用必須。

鉄筋の切断作業に使う商品」に関連する商品一覧

鉄骨の切断時に使う商品

鉄骨の切断時に使う商品

金の卵,鉄&ステンレス兼用チップソー