鋼材の荷締めに使う商品

鋼材の荷締めに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「レバーブロック」「ワイヤーロープ」などの商品を紹介します。

お客様の声
用途: 鋼材の荷締め満足度: 4価格が安いので重宝しています。
レバーブロックL5形 KITO(キトー)
販売価格(税別)
35,980
税込39,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
KITO(キトー)レバーブロックL5形1台
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.83(6)
【特長】小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
お客様の声
用途: 鋼材荷締め満足度: 5スムーズに荷締めができ、快適に使用できています。改善点は特にありません。
ワイヤースリング エスコ
販売価格(税別)
3,210
税込3,531
翌日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エスコワイヤースリング1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】トゲが全くありません。
荷物の下から引抜きが容易です。
【エスコ品番】EA981WK-42【周長(mm)】1.6【折径(mm)】1.5【質量(kg)】9.8【破断荷重(t)】14【全長(m)】240【ロープ径(Φmm)】600【長さA(mm)】300
お客様の声
用途: 鋼材の荷締め満足度: 5とても使いやすくて値段もお手頃なので次回も購入したいです