【特長】本品はJPMS28適合塗料をエアゾール化した商品です。
無公害プライマーです。(クロム、鉛、等の有害重金属は含みません)
各種鋼板との密着性及び防錆力に優れています。
(特に亜鉛メッキ鋼製品優れた付着性を有しています)
速乾性であるため、作業性に優れています。(指触燥10分以内)
エアゾールタイプですの取り扱いが便利です。
【用途】シャッター、門扉 アルミサッシ 建設土木機械、産業機械、配電盤、軽量鉄骨の溶接部補修、その他(屋内外鉄部、亜鉛めっき面)
【色】グレー【トラスコ品番】828-9820【ホルムアルデヒド等級】約20(23℃)【使用場所】鉄、亜鉛メッキ【危険物の品名】Ⅲ【主な用途】屋内外【危険物の類別】第四類【危険物の数量】第二石油類【特性】0.084L【危険物の性状】プライマー、密着性、防錆、付着性、速乾【乾燥時間(分)】F☆☆☆☆【危険等級】非水溶性