鍵交換に使う商品

鍵交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「カムロック」「シリンダー錠」「マグネットキャッチ」などの商品を紹介します。

面付シリンダー錠 507型 LAMP(スガツネ工業)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
LAMP(スガツネ工業)面付シリンダー錠 507型
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.40(20)
【特長】面付タイプなので、かぶせ扉などに適します。
キーはプラスチックカバー付です
【材質/仕上】亜鉛合金、鋼、黄銅(真鍮)/ニッケルめっき【推奨ねじ】19【シリンダー径(Φmm)】十字穴付皿タッピンねじ呼び3
お客様の声
用途: 鍵交換満足度: 4鍵は良いと思いますが、鍵が鍵穴に入りにくいところがあります。
ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック 同一鍵1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.50(16)
【特長】腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
【用途】鋼製家具、小型ボックス等
【仕様】同一鍵、1点抜け【RoHS指令(10物質対応)】亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)【仕上】クロームメッキ仕上【材質】回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。【鍵】対応【操作方法】同一鍵番号はNo.J236 です。
鍵は2 本付属しています。
お客様の声
用途: 鍵交換満足度: 5木製のキーボックスの鍵交換で探してたところ当商品にたどり着きました。合鍵を作るのと変わらない値段な事もあって大変満足です。
超強力マグネット式ネジキャッチ ANEX
販売価格(税別)679747税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ANEX超強力マグネット式ネジキャッチ1本
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.09(11)
【特長】超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
【径(Φmm)】16【全長(mm)】14.5
お客様の声
用途: 鍵の交換時に使用満足度: 5鍵の部品は小さいく、又鍵の交換は夜間でもある為、外したネジを無くしやすいので大変重宝しています。
チューブラー本締錠 GOAL(ゴール)
販売価格(税別)3,8984,288税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
GOAL(ゴール)チューブラー本締錠1組
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.82(11)
【特長】極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
【用途】ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。
【シリンダー】SP5本ピン【適合扉厚(mm)】27~45【キー】黄銅製(Niメッキ)、3本付
お客様の声
用途: 鍵の交換満足度: 41)モノタロウの配送には何時も満足。
2)本錠は壊れた物と形式が同一だったのでシリンダー部のみ交換。旧  品はほぼ30年使用したが、今も同じものを生産しているとは驚た。
3)30年後の本品が防犯能力で依然低い評価のまま改善されていない
  のはやや残念(ドロボーに入られたわけではないが・・・)カギは   GOAL製です。
なめたネジはずしビット ANEX
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ANEXなめたネジはずしビット
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.22(51)
【特長】サイズが一目で分かるカラータイプに変更しました。 ネジはずし部分も交換式になり、折れた際は交換してご使用頂けます。 ドリル部・ネジ部取替可能。(M6~M8ネジ用はドリル部のみ取替可能) ANH2-066、ANH2-3はステンレスネジにも対応できます
お客様の声
用途: 鍵交換満足度: 3焼きの入ったネジなど
無理です。
普通のネジやステンレス(専用の油が必要)
消耗品だから、もうちょっと値段を下げて
1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付 大黒製作所
販売価格(税別)4,9985,498税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大黒製作所1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付1セット
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.62(13)
【特長】1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
【用途】事務所、工場内ドア。
【径(Φmm)】外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮【仕様】ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付【材質】380-2981【種類】ドアノブ【取付可能厚(mm)】(丸座)75【トラスコ品番】705【質量(g/セット)】(ビス)42・44・50【取付ピッチ(mm)】扉/25~43
お客様の声
用途: 鍵交換満足度: 5素人でも簡単に取り替え出来ました!ディンプルでこの価格はコスパ最高です。
補助外締錠 ウエスト
販売価格(税別)6,9987,698税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ウエスト補助外締錠1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.00(6)
【取付扉厚(mm)】外部締錠【種別】28以上
お客様の声
用途: 鍵交換満足度: 5商品は同じものの交換工事なので。
不満点は納期がかかりすぎます。私的に使うのではなくてお客様宅への工事でしたので。
価格は訂正値か?やや高いですね。
とにかく探していたところネットで見つけて助かりました。
インテグラル錠 玄関 トステム アルファ
販売価格(税別)5,9986,598税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アルファインテグラル錠 玄関 トステム1組
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.00(6)
【特長】玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
【記号】(フロント)段付L【形状】(フロント)TA-E【適合扉厚(mm)】30【バックセット】100mm【ビスピッチ(mm)】80
お客様の声
用途: 鍵の交換で使用した。満足度: 5鍵の交換は初めてのDIYを楽しむ会社員です。
26年前に新築で使用した鍵を交換対応しました。古い鍵が外せず時間が掛かりましたが、なんとか外せました。その後の交換は非常にスムーズに出来ましたが、取り付けの説明書のネジの記載が不明確でもう少し明確に記載をしていただくことを希望します。全体では満足しています。
スナップリングプライヤー(軸・穴兼用型) TRUSCO
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCOスナップリングプライヤー(軸・穴兼用型)1丁
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.75(4)
【特長】軸と穴兼用の一丁で2役が可能です。
【トラスコ品番】スナップリングプライヤ【全長(mm)】150【軸穴種別】軸・穴兼用【リング使用範囲(mm)】366-9378【種類】10~50
お客様の声
用途: 鍵交換の為満足度: 4ドア錠交換に必要になり購入しました たまにしか使わないので価格に納得です
U9 LA シリンダー 美和ロック
販売価格(税別)3,5983,958税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
美和ロックU9 LA シリンダー1セット
レビュー:6件のレビュー 平均満足度5.00(6)
【特長】高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
【付属品】鍵3本付【適合扉厚(mm)】ST【色】33~41
お客様の声
用途: 鍵の交換満足度: 5子供が鍵を紛失する度に
念のため鍵を交換しています
安いし 送料もかからないのでとてもいいです
シリンダー錠 栃木屋
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
栃木屋シリンダー錠1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.91(11)
【特長】シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
【用途】配電盤・分電盤・制御盤等
【適合板厚(mm)】81【質量(g)】9.5(最大)【材質/処理】(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni【キー番号】No001~150
※キー番号は、ランダムな為、指定できません。
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 鍵交換満足度: 1平板がついていない。以上以上以上以上以上めんどくさい。
薄型カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ジョー・プリンス竹下薄型カムロック 同一鍵1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.44(9)
【特長】表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
【用途】制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス
【RoHS指令(10物質対応)】同一鍵【仕様】亜鉛ダイカスト(ZDC)【仕上】クロームメッキ仕上【材質】対応【鍵】同一鍵番号はNo.A161 です。
鍵は2 本付属しています。
お客様の声
用途: 鍵交換満足度: 5キーボックスの鍵交換で探していたら当商品を見つけました。合鍵作成費よりも安くついた為、満足しています。

鍵交換に使う商品」に関連する商品一覧

自転車の鍵交換に使う商品

自転車の鍵交換に使う商品

ディンプルキーリング錠 GR771,ダストカバー付ワイヤーロック P-555