除雪機の塗装に使う商品

除雪機の塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ペンキ」「ラッカースプレー」などの商品を紹介します。

ラッカースプレー モノタロウ
販売価格(税別)259285税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウラッカースプレー1本(300mL)
レビュー:676件のレビュー 平均満足度3.83(676)
【特長】2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
【用途】鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
【半硬化乾燥時間(分)】1.8【危険物の類別】第四類【塗布面積(m2)】夏/15、冬/30【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 除雪機の塗装満足度: 3ホンダ除雪機の外装塗装に1本が丁度いい。手軽。便利。
ラッカースプレー 高機能 モノタロウ
販売価格(税別)459505税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウラッカースプレー 高機能1本(300mL)
レビュー:399件のレビュー 平均満足度4.32(399)
【特長】特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
【用途】(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
【RoHS指令(10物質対応)】薄め液不要【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】丸吹き【使用場所】木、鉄、マーキング【仕様】(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃【危険物の性状】【危険物の類別】屋内外【主な用途】第四類【危険等級】第二石油類【吹付パターン】135mL【表面乾燥時間(min)】約0.6~0.9【危険物の品名】対応【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: 除雪機の塗装満足度: 4除雪機のオーガやエッジ、ボディなどに使ってみました。下地にモノタロウのジンクスプレー、次にこのラッカー、クリアとします。冬季でも十分に温めてから薄く塗ってゆけば液だれしにくいと感じました。ホームセンターで200円台の商品より厚く塗れるし下地色もわりと隠せると感じました。黒しか使っていないので、赤を期待を持って次回購入します。
ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(217種類の商品があります)
カンペハピオハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり)1缶(0.2L)
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.72(39)
【特長】[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
【用途】[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
お客様の声
用途: 除雪機の塗装満足度: 5塗りやすく使用が楽、
水道水で自分の好みに薄められるので使い勝手が良い
高耐久ラッカースプレー アサヒペン
販売価格(税別)779857税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
アサヒペン高耐久ラッカースプレー1本(300mL)
レビュー:360件のレビュー 平均満足度4.58(360)
【特長】シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
【用途】電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
【危険等級】(夏期)20~30、(冬期)40~60【RoHS指令(10物質対応)】【危険物の類別】第四類【乾燥時間(分)】第二石油類【危険物の品名】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 除雪機塗装満足度: 5到着後早速使用しましたが、液だれも少なく、色、艶も良いようです。耐久性もよさそうなので、再度利用したいと思います。
ホーム刷毛 TRUSCO
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCOホーム刷毛1本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】日曜大工に最適。
趣味の塗装に、手軽に使える刷毛。
【用途】油性、ニス用。
【主な用途】11【種類】筋違【材質(毛)】刷毛【玉厚(mm)】山羊毛【形状】油性用、ニス用【毛色】白色
お客様の声
用途: 除雪機の塗装満足度: 4油性塗料に使用しましたが、このお値段の割には塗料のり・使用感も良好でコストパフォーマンスも良いと思います。
油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ
販売価格(税別)779857税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
カンペハピオ油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料1本(300mL)
レビュー:124件のレビュー 平均満足度4.50(124)
【特長】[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
【用途】鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など
【主な用途】約30(20℃)、約60(冬期)【危険物の品名】アクリルシリコン樹脂【油性 or 水性】木、鉄、床【特性】【危険物の性状】第四類【主成分】第二石油類【危険等級】油性【乾燥時間(分)】耐久、耐候【塗り重ね可能時間(時間)】1以上(20℃)、2以上(冬)【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 除雪機の塗装満足度: 5除雪作業中にオーガやケースにくっつく雪、このシリコンアクリルは本当に付きにくく作業がはかどります、オーガの色とケースやシューターの色は同一では無い機種が多く分解して塗装する必要があるためシーズン途中の塗装はこの透明が最適、シーズン終了のメンテナンスの時にも上塗りとして仕上げる事がでいそうです。
BIGPRO アクリルスプレー アサヒペン
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
アサヒペンBIGPRO アクリルスプレー1本(300mL)
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.25(28)
【特長】マーキングしやすい丸吹きタイプのスプレーです。 超速乾タイプです。 有害な鉛化合物、トルエン、メタノール、酢酸エチルは使用していません。 使用後は安全にガスと残った塗料を捨てられるガス抜きキャップが付属しています。
【乾燥時間】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【塗り面積(2回塗り)(m2)】0.6~1.1【危険物の性状】夏期/20~30分 冬期/40分~1時間【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: 除雪機の塗装満足度: 5毎年除雪機のメンテでシューター部分に滑りを良くするために使用、厚くぬれていいです。

除雪機の塗装に使う商品」に関連する商品一覧

除雪機のシューターに使う商品

除雪機のシューターに使う商品

シリコンスプレー,スパークプラグ(B~)